จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TSUBAKI 50CURB โซ่ลูกกลิ้งตอกหมุดโค้ง 10 ฟุต | AB4JPL 1YGR3

TSUBAKI โซ่ลูกกลิ้งตอกหมุดโค้ง 50CURB ยาว 10 ฟุต

In Stock
รายการ: AB4JPL รุ่น: 50CURBอ้างอิงข้าม: 1YGR3
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
฿17,526 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซ่แบบลูกกลิ้ง
ขนาดโซ่ ANSI50CU
ความแรงของการทำลาย640 ปอนด์
ประเภท Chainหมุดโค้ง
การเชื่อมต่อ End กับ Center Line0.488 "
ภายใน Pin Dia0.2 "
ความยาว10ft
การหล่อลื่นSAE 10 ถึง SAE 50
วัสดุเหล็ก
สูงสุด โหลดที่อนุญาต640 ปอนด์
ด้านนอก Pin Dia0.2 "
ความกว้างโดยรวม0.905 "
ความยาวพิน0.905 "
Pin Link Plate ความหนา0.08 "
ประเภทขาตรึง
ขว้าง5 / 8 "
Rivet End ถึง Center Line0.417 "
โรลเลอร์ Dia0.4 "
ความสูงของ Roller Link Plate0.591 "
ชั่วคราว พิสัย15 ถึง 300F
ความต้านแรงดึง5420 ปอนด์
ชนิดภาพเขียนเส้นเดี่ยว
ความกว้างระหว่าง Roller Link Plates0.375 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.88
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)28.96
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.8
รหัส HS7315110060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวพินขนาดโซ่ ANSIความแรงของการทำลายPin Link Plate ความหนาขว้างRivet End ถึง Center Lineโรลเลอร์ Diaความสูงของ Roller Link Plateราคา
TSUBAKI 35CURB โซ่ลูกกลิ้งตอกหมุดโค้ง 10 ฟุต AB4JPD 1YGP5 35CURB0.539 "35CU210 ปอนด์0.05 "3 / 8 "0.238 "0.2 "0.354 "฿21,081
TSUBAKI 40CURB โซ่ลูกกลิ้งตอกหมุดโค้ง 10 ฟุต | AB4JPG 1YGP8 40CURB0.717 "40CU420 ปอนด์0.06 "1 / 2 "0.333 "0.312 "0.472 "฿14,876
TSUBAKI 60CURB โซ่ลูกกลิ้งตอกหมุดโค้ง 10 ฟุต | AB4JPR 1YGR8 60CURB1.115 "60CU900 ปอนด์0.094 "3 / 4 "0.522 "0.469 "0.713 "฿29,654
TSUBAKI 80CURB โซ่ตอกหมุดย้ำ 10 ฟุต AB4JPX 1YGT4 80CURB1.448 "80CU1560 ปอนด์0.125 "1"0.659 "0.625 "0.949 "฿42,657

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TSUBAKI โซ่ลูกกลิ้งตอกหมุดโค้ง 50CURB ยาว 10 ฟุต
฿17,526 / หน่วย