Tsubaki 60as O/l | ออฟเซ็ตโรลเลอร์เชนลิงค์ #60as - Pk5 | 6l090 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TSUBAKI 60AS O / L Offset Roller Chain Link # 60as - Pack Of 5 | AE9NMP 6L090

TSUBAKI 60AS O/L Offset Roller Chain Link #60as - แพ็คละ 5 ชิ้น

In Stock
รายการ: AE9NMP รุ่น: 60AS O/Lข้ามอ้างอิง: 6L090
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
฿11,591 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลิงค์โซ่ลูกกลิ้งออฟเซ็ต
ขนาดโซ่ ANSI60AS
ภายใน Pin Dia0.234 "
วัสดุเหล็กสแตนเลส 600
สูงสุด โหลดที่อนุญาต346 ปอนด์
ความกว้างโดยรวม1.087 "
ขว้าง0.75 "
โรลเลอร์ Dia0.469 "
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 750F
ชนิดภาพเขียนทนต่อการกัดกร่อน
ความกว้างระหว่าง Roller Link Plates0.500

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)3.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.29
รหัส HS7315190000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยขนาดโซ่ ANSIภายใน Pin Diaความกว้างระหว่าง Roller Link Platesวัสดุสูงสุด โหลดที่อนุญาตความกว้างโดยรวมขว้างราคา
TSUBAKI 40NP O / L Offset Roller Chain Link # 40np - Pack Of 5 | AE9NMF 6L082 40NP O / L14 ถึง 302F40 นปพ0.156 "-ชุบนิกเกิล--0.5 "฿2,975
TSUBAKI 50NP O / L Offset Roller Chain Link # 50np - Pack Of 5 | AE9NMG 6L083 50NP O / L14 ถึง 302F50 นปพ0.2 "-ชุบนิกเกิล--0.625 "฿4,019
TSUBAKI 60NP O / L Offset Roller Chain Link # 60np - Pack Of 5 | AE9NMH 6L084 60NP O / L14 ถึง 302F60 นปพ0.234 "-ชุบนิกเกิล--0.75 "฿4,816
TSUBAKI 40SS O / L Offset Roller Chain Link # 40SS - แพ็ค 5 | AE9NMJ 6L085 40SS O / L-270 ถึง 750F40SS0.156 "-เหล็กสแตนเลส 304--0.5 "฿5,977
TSUBAKI 50SS O / L Offset Rolle, Chain Link, # 50ss, Pk 5 | AE9NMK 6L086 50SS O / L-270 ถึง 750F50SS0.2 "-เหล็กสแตนเลส 304--0.625 "฿6,935
TSUBAKI 60SS O / L Offset Roller Chain Link # 60 Ss - Pack Of 5 | AE9NML 6L087 60SS O / L-270 ถึง 750F60SS0.234 "-เหล็กสแตนเลส 304--0.75 "฿9,647
TSUBAKI 40SS O / L Offset Roller Chain Link # 40AS - แพ็ค 5 | AE9NMM 6L088 40SS O / L-270 ถึง 750F40AS0.156 "0.312เหล็กสแตนเลส 304150 ปอนด์0.717 "0.5 "฿6,063

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TSUBAKI 60AS O/L Offset Roller Chain Link #60as - แพ็คละ 5 ชิ้น
฿11,591 / หน่วย