Tsubaki 60b22ss | เฟือง # 60 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก SS 5.670 นิ้ว | 5gvp4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TSUBAKI 60B22SS สเตอร์ # 60 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5.670 นิ้ว Ss | AE3YQJ 5GVP4

TSUBAKI 60B22SS เฟือง # 60 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5.670 นิ้ว Ss

In Stock
รายการ: AE3YQJ รุ่น: 60B22SSการอ้างอิงโยง: 5GVP4
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
฿25,079 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเฟืองเกลียวเดี่ยว
หมายเลขเฟือง ANSI60
เจาะ Dia3 / 4 "
Hub Dia3"
ความยาวถึง Bore1.25 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
สูงสุด เบื่อ2-3 / 4 "
จำนวนฟัน22
ภายนอก Dia.5.67 "
Pitch Dia5.27 "
ชนิดภาพเขียนเจาะธรรมดา

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.9
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)15.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)16
รหัส HS8483901050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHub Diaสูงสุด เบื่อจำนวนฟันภายนอก Dia.Pitch Diaราคา
TSUBAKI 60B12SS สเตอร์ # 60 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3.250 นิ้ว Ss | AE3YQF 5GVN4 60B12SS2-3 / 8 "1-3 / 8 "123.25 "2.898 "฿11,736
TSUBAKI 60B17SS สเตอร์ # 60 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4.460 นิ้ว Ss | AE3YQG 5GVN9 60B17SS3-1 / 4 "2-1 / 4 "174.46 "4.082 "฿18,340
TSUBAKI 60B18SS สเตอร์ # 60 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4.700 นิ้ว Ss | AE3YQH 5GVP0 60B18SS3"2-3 / 4 "184.7 "4.319 "฿21,122
TSUBAKI 60B23SS สเตอร์ # 60 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5.910 นิ้ว Ss | AE3YQK 5GVP5 60B23SS3"2-3 / 4 "235.91 "5.508 "฿28,433

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TSUBAKI 60B22SS เฟือง # 60 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5.670 นิ้ว Ss
฿25,079 / หน่วย