Tsubaki 60ฮอล | ออฟเซ็ตโรลเลอร์ลิงค์ - Pk5 Heavy Series | 1ykk9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TSUBAKI 60HOL Offset Roller Link - Pack of 5 Heavy Series | AB4KLK 1YKK9

TSUBAKI 60HOL Offset Roller Link - ชุดหนัก 5 ชุด

In Stock
รายการ: AB4KLK รุ่น: 60HOLข้ามอ้างอิง: 1YKK9

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿3,091 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลิงค์โซ่ลูกกลิ้งออฟเซ็ต
ขนาดโซ่ ANSI60
การเชื่อมต่อ End กับ Center Line0.669 "
ภายใน Pin Dia0.234 "
ความยาว0.75 "
การหล่อลื่นSAE 10 ถึง SAE 50
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
สูงสุด โหลดที่อนุญาต2200 ปอนด์
ด้านนอก Pin Dia0.234 "
ความกว้างโดยรวม1.252 "
ความยาวพิน1.252 "
Pin Link Plate ความหนา0.125 "
ประเภทขาตรึง
ขว้าง0.75 "
Rivet End ถึง Center Line0.583 "
โรลเลอร์ Dia0.469 "
ความสูงของ Roller Link Plate0.713 "
ชั่วคราว พิสัย15 ถึง 300F
ความต้านแรงดึง9920 ปอนด์
ชนิดภาพเขียนซีรี่ส์หนัก
ความกว้างระหว่าง Roller Link Plates0.500

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS7315190000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวพินขนาดโซ่ ANSIการเชื่อมต่อ End กับ Center LinePin Link Plate ความหนาประเภทขาขว้างRivet End ถึง Center Lineโรลเลอร์ Diaราคา
TSUBAKI 80HOL Offset Roller Link Heavy Series | เอบี4เคพีซี1วายเควี9 80ฮอล1.543 "800.823 "0.156 "คอตเตอร์1"0.72 "0.625 "฿1,011
TSUBAKI 35 OL Chain Link Single Strand # 35 - Pack Of 5 | AE7DHA 5X291 35 โอล-35---0.375 "--฿1,224
TSUBAKI 40 OL Chain Link Single Strand # 40 - Pack Of 5 | AE7DHD 5X294 40 โอล-40---0.5 "--฿1,651
TSUBAKI 41 OL Chain Link Single Strand # 41 - Pack Of 5 | AE7DHG 5X297 41 โอล-41---0.5 "--฿1,080
TSUBAKI 50 OL Chain Link Single Strand # 50 - Pack Of 5 | AE7DHK 5X300 50 โอล-50---0.625 "--฿1,756
TSUBAKI 60 OL Chain Link Single Strand # 60 - Pack Of 5 | AE7DHN 5X303 60 โอล-60---0.75 "--฿2,555
TSUBAKI 80 OL Chain Link Single Strand # 80 | AF2PRG 6X530 80 โอล-80---1"--฿658

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TSUBAKI 60HOL Offset Roller Link - ชุดหนัก 5 ชุด
฿3,091 / หน่วย