Tsubaki 60ฮอโปล | ลิงค์ออฟเซ็ต - Pk5 Hollow Pin | 1yke6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TSUBAKI 60HPOL Offset Link - Pack of 5 Hollow Pin | AB4KJJ 1YKE6

TSUBAKI 60HPOL Offset Link - แพ็ค 5 พินกลวง

In Stock
รายการ: AB4KJJ รุ่น: 60HPOLข้ามอ้างอิง: 1YKE6

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿6,693 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลิงค์ออฟเซ็ต
ขนาดโซ่ ANSI60
บูช Dia. (ใน.)0.469
การเชื่อมต่อ End กับ Center Line0.561 "
ภายใน Pin Dia0.33 "
ความยาว0.75 "
การหล่อลื่นSAE 10 ถึง SAE 50
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
สูงสุด โหลดที่อนุญาต948 ปอนด์
ด้านนอก Pin Dia0.33 "
ความกว้างโดยรวม1.087 "
ความยาวพิน1.055 "
Pin Link Plate ความหนา0.094 "
ประเภทขาตรึง
ขว้าง0.75 "
Rivet End ถึง Center Line0.494 "
โรลเลอร์ Dia0.469 "
ความสูงของ Roller Link Plate0.713 "
ชั่วคราว พิสัย15 ถึง 300F
ความต้านแรงดึง5950 ปอนด์
ชนิดภาพเขียนหมุดกลวง
ความกว้างระหว่าง Roller Link Plates0.500

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS7315190000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวพินขนาดโซ่ ANSIการเชื่อมต่อ End กับ Center LinePin Link Plate ความหนาขว้างRivet End ถึง Center Lineโรลเลอร์ Diaความสูงของ Roller Link Plateราคา
TSUBAKI 40HPOL Offset Link - Pack of 5 Hollow Pin | AB4KCH 1YJL2 40 แรงม้า0.689 "400.374 "0.06 "0.5 "0.315 "0.312 "0.472 "฿3,865
TSUBAKI 50HPOL Offset Link - Pack of 5 Hollow Pin | AB4KFR 1YJX7 50 แรงม้า0.855 "500.459 "0.08 "0.625 "0.396 "0.4 "0.591 "฿4,705
TSUBAKI C2080SSHPOL ออฟเซ็ตลิงค์ | AZ3JTJ C2080SSHPOL--------฿6,640
TSUBAKI RS12BLOTOL ออฟเซ็ตลิงค์ | AZ3JUA RS12BLOTOL--------฿288
TSUBAKI C2062HNPOL ออฟเซ็ตลิงค์ | AZ3KGP C2062HNPOL--------฿960
TSUBAKI C2082HASOL ออฟเซ็ตลิงค์ | AZ3MXN C2082HASOL--------฿5,680
TSUBAKI C2042OL ออฟเซ็ตลิงค์ | AZ3NLX C2042OL--------฿360

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TSUBAKI 60HPOL Offset Link - แพ็ค 5 พินกลวง
฿6,693 / หน่วย