ซึบากิ 60la1cl | ลิงค์เชื่อมต่อ - เอกสารแนบ Pk5 A-1 | 1ykf1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TSUBAKI 60LA1CL Connecting Link - Pack of 5 A-1 Attachment | AB4KJN 1YKF1

TSUBAKI ลิงค์เชื่อมต่อ 60LA1CL - เอกสารแนบ A-5 1 ชุด

In Stock
รายการ: AB4KJN รุ่น: 60LA1CLข้ามอ้างอิง: 1YKF1
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
฿4,858 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการเชื่อมต่อ Roller Chain Link
ขนาดโซ่ ANSI60L
การเชื่อมต่อ End กับ Center Line0.581 "
ภายใน Pin Dia0.234 "
ความยาว0.75 "
การหล่อลื่นสารหล่อลื่นด้วยตนเอง
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
สูงสุด โหลดที่อนุญาต1980 ปอนด์
ด้านนอก Pin Dia0.234 "
ความกว้างโดยรวม1.087 "
ความยาวพิน1.087 "
Pin Link Plate ความหนา0.094 "
ประเภทขาตรึง
ขว้าง0.75 "
Rivet End ถึง Center Line0.506 "
โรลเลอร์ Dia0.469 "
ความสูงของ Roller Link Plate0.713 "
ชั่วคราว พิสัย14 ถึง 302F
ความต้านแรงดึง9920 ปอนด์
ชนิดภาพเขียนA-1 เอกสารแนบ
ความกว้างระหว่าง Roller Link Plates0.500

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS7315190000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด โหลดที่อนุญาตขนาดโซ่ ANSIการเชื่อมต่อ End กับ Center Lineด้านนอก Pin Diaความกว้างโดยรวมความยาวพินPin Link Plate ความหนาประเภทขาราคา
TSUBAKI C2060HLSA1CL ลิงค์เชื่อมต่อ Lambda Double Pitch | AB3MTR 1UFP 5 C2060HLSA1CL1410 ปอนด์C2060HL0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "ตรึง฿1,091
TSUBAKI C2060HLSA2CL ลิงค์เชื่อมต่อ Lambda Double Pitch | AB3MTU 1UFP7 C2060HLSA2CL1410 ปอนด์C2060HL0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "ตรึง฿1,083
TSUBAKI C2060HLSK1CL ลิงค์เชื่อมต่อ Lambda Double Pitch | AB3MTW 1UFP9 C2060HLSK1CL1410 ปอนด์C2060HL0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "ตรึง฿1,516
TSUBAKI C2060HLSK2CL ลิงค์เชื่อมต่อ Lambda Double Pitch | AB3MTY 1UFR2 C2060HLSK2CL1410 ปอนด์C2060HL0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "ตรึง฿1,552
TSUBAKI C2060HNTCL ลิงค์เชื่อมต่อ Double Pitch Neptune | AB3MTZ 1UFR3 C2060HNTCL1410 ปอนด์C2060H0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "ตรึง฿937
TSUBAKI C2080HPCL ลิงค์เชื่อมต่อ Double Pitch Hollow Pin | AB4JJR 1YGA7 C2080HPCL1720 ปอนด์C2080H0.701 "0.448 "1.341 "1.341 "0.906 "คอตเตอร์฿1,761
TSUBAKI C2080HLA1CL ลิงค์เชื่อมต่อ Lambda Double Pitch | AB4JKH 1YGC5 C2080HLA1CL2400 ปอนด์C2080HL0.823 "0.312 "1.543 "1.543 "0.906 "คอตเตอร์฿1,915

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TSUBAKI ลิงค์เชื่อมต่อ 60LA1CL - เอกสารแนบ A-5 1 ชุด
฿4,858 / หน่วย