Tsubaki 80asd3cl | การเชื่อมต่อโรลเลอร์ลิงค์ อุปกรณ์เสริม D-3 | 1yku8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TSUBAKI 80ASD3CL ข้อต่อลูกกลิ้งเชื่อมต่อ D-3 เอกสารแนบ | AB4KNR 1YKU8

TSUBAKI 80ASD3CL การเชื่อมต่อโรลเลอร์ลิงค์ อุปกรณ์เสริม D-3

In Stock
รายการ: AB4KNR รุ่น: 80ASD3CLอ้างอิงข้าม: 1YKU8
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
฿3,713 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการเชื่อมต่อ Roller Chain Link
ขนาดโซ่ ANSI80AS
การเชื่อมต่อ End กับ Center Line0.758 "
ภายใน Pin Dia0.312 "
ความยาว1"
การหล่อลื่นSAE 10 ถึง SAE 50
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
สูงสุด โหลดที่อนุญาต596 ปอนด์
ด้านนอก Pin Dia0.312 "
ความกว้างโดยรวม1.398 "
ความยาวพิน1.398 "
Pin Link Plate ความหนา0.125 "
ประเภทขาคอตเตอร์
ขว้าง1"
Rivet End ถึง Center Line0.64 "
โรลเลอร์ Dia0.625 "
ความสูงของ Roller Link Plate0.949 "
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 750F
ชนิดภาพเขียนเอกสารแนบ D-3
ความกว้างระหว่าง Roller Link Plates0.625

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS7315190000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นด้านนอก Pin Diaขนาดโซ่ ANSIการเชื่อมต่อ End กับ Center Lineความกว้างโดยรวมความยาวพินPin Link Plate ความหนาประเภทขาขว้างราคา
TSUBAKI C2060HSA1CL เชื่อมต่อ Roller Link Double Pitch | AB3MUB 1UFR7 C2060HSA1CL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "ตรึง1.5 "฿533
TSUBAKI C2060HSA2CL เชื่อมต่อ Roller Link Double Pitch | AB3MUD 1UFR9 C2060HSA2CL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "ตรึง1.5 "฿641
TSUBAKI C2060HSK1CL เชื่อมต่อ Roller Link Double Pitch | AB3MUF 1UFT2 C2060HSK1CL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "ตรึง1.5 "฿766
TSUBAKI C2060HSK2CL เชื่อมต่อ Roller Link Double Pitch | AB3MUH 1UFT 4 C2060HSK2CL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "ตรึง1.5 "฿810
TSUBAKI C2060HASSA1CL เชื่อมต่อ Roller Link Double Pitch | AB3MUK 1UFT6 C2060HASSA1CL0.234 "C2060HAS0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "ตรึง1.5 "฿2,305
TSUBAKI C2060HASA2CL เชื่อมต่อ Roller Link Double Pitch | AB3MUM 1UFT8 C2060HASA2CL0.234 "C2060HAS0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "ตรึง1.5 "฿2,518
TSUBAKI C2060HASD1CL เชื่อมต่อ Roller Link Double Pitch | AB4JHC 1YFW6 C2060HASD1CL0.234 "C2060HAS0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "ตรึง1.5 "฿2,345

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TSUBAKI 80ASD3CL การเชื่อมต่อโรลเลอร์ลิงค์ อุปกรณ์เสริม D-3
฿3,713 / หน่วย