Tsubaki Bl446cl | ขั้วต่อ Clevis - Pk5 Leaf | 1ykx5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TSUBAKI BL446CL Clevis Connector - แพ็ค 5 ใบ | AB4KPT 1YKX5

TSUBAKI BL446CL Clevis Connector - แพ็ค 5 ใบ

In Stock
รายการ: AB4KPT รุ่น: BL446CLข้ามอ้างอิง: 1YKX5
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
฿836 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวเชื่อมต่อ Clevis
ขนาดโซ่ ANSIBL446
รู Dia0.201 "
ภายใน Pin Dia0.2 "
การปัก4 6 X
ความยาว0.5 "
การหล่อลื่นSAE 10 ถึง SAE 50
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
ด้านนอก Pin Dia0.2 "
ความกว้างโดยรวม0.929 "
ความยาวพิน0.929 "
Pin Link Plate ความหนา0.08 "
ประเภทขาตรึง
ขว้าง0.5 "
ความสูงของ Roller Link Plate0.472 "
ชั่วคราว พิสัย15 ถึง 300F
ความต้านแรงดึง10,600 ปอนด์
ชนิดภาพเขียนโซ่ใบไม้

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS7315190000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นPin Link Plate ความหนาขนาดโซ่ ANSIรู Diaขว้างความสูงของ Roller Link Plateความต้านแรงดึงภายใน Pin Diaความยาวราคา
TSUBAKI BL423CL Clevis Connector - แพ็ค 5 ใบ | AB4KPQ 1YKX3 BL423CL0.08 "BL4230.201 "0.5 "0.472 "5300 ปอนด์0.2 "0.5 "฿560
TSUBAKI BL434CL Clevis Connector - แพ็ค 5 ใบ | AB4KPR 1YKX4 BL434CL0.08 "BL4340.201 "0.5 "0.472 "7900 ปอนด์0.2 "0.5 "฿650
TSUBAKI BL466CL Clevis Connector - แพ็ค 5 ใบ | AB4KPU 1YKX6 BL466CL0.08 "BL4660.201 "0.5 "0.472 "15,600 ปอนด์0.2 "0.5 "฿1,026
TSUBAKI BL523CL Clevis Connector - แพ็ค 5 ใบ | AB4KPV 1YKX7 BL523CL0.094 "BL5230.236 "0.625 "0.094 "8800 ปอนด์0.234 "0.625 "฿710
TSUBAKI BL534CL Clevis Connector - แพ็ค 5 ใบ | AB4KPW 1YKX8 BL534CL0.094 "BL5340.236 "0.625 "0.094 "13,200 ปอนด์0.234 "0.625 "฿956
TSUBAKI BL623CL Clevis Connector - แพ็ค 5 ใบ | AB4KPZ 1YKY2 BL623CL0.125 "BL6230.313 "0.75 "0.713 "14,300 ปอนด์0.312 "0.75 "฿1,193
TSUBAKI BL634CL Clevis Connector - แพ็ค 5 ใบ | AB4KQA 1YKY 3 BL634CL0.125 "BL6340.313 "0.75 "0.713 "21,500 ปอนด์0.312 "0.75 "฿1,672

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TSUBAKI BL446CL Clevis Connector - แพ็ค 5 ใบ
฿836 / หน่วย