Tsubaki C2040assk2rl | เอกสารแนบ Roller Link Sk-2 | 1ylf5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TSUBAKI C2040ASSK2RL Roller Link Sk-2 เอกสารแนบ | AB4KTV 1YLF5

TSUBAKI C2040ASSK2RL อุปกรณ์ต่อพ่วง Roller Link Sk-2

In Stock
รายการ: AB4KTV รุ่น: C2040ASSK2RLอ้างอิงข้าม: 1YLF5
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
฿1,518 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลิงค์โซ่ลูกกลิ้ง
ขนาดโซ่ ANSIซี2040เอเอส
การเชื่อมต่อ End กับ Center Line0.38 "
ภายใน Pin Dia0.156 "
ความยาว1"
การหล่อลื่นSAE 10 ถึง SAE 50
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
สูงสุด โหลดที่อนุญาต150 ปอนด์
ด้านนอก Pin Dia0.156 "
ความกว้างโดยรวม0.717 "
ความยาวพิน0.705 "
Pin Link Plate ความหนา0.06 "
ประเภทขาตรึง
ขว้าง1"
Rivet End ถึง Center Line0.325 "
โรลเลอร์ Dia0.312 "
ความสูงของ Roller Link Plate0.472 "
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 750F
ชนิดภาพเขียนเอกสารแนบ SK-2
ความกว้างระหว่าง Roller Link Plates0.312

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7315190000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นด้านนอก Pin Diaขนาดโซ่ ANSIการเชื่อมต่อ End กับ Center Lineความกว้างโดยรวมความยาวพินPin Link Plate ความหนาขว้างRivet End ถึง Center Lineราคา
TSUBAKI C2040LSK2RL Roller Link Sk-2 Attachment | AB4KRQ 1YLC 5 C2040LSK2RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "฿733
TSUBAKI C2040SK2RL Roller Link Sk-2 เอกสารแนบ | AB4KTB 1YLD6 C2040SK2RL0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "฿352
TSUBAKI C2042ASSK2RL Roller Link Sk-2 เอกสารแนบ | AB4KUB 1YLG2 C2042ASSK2RL0.156 "ซี2042เอเอส0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "฿1,769
TSUBAKI C2042SK2RL Roller Link Sk-2 เอกสารแนบ | AB4KUR 1YLH8 C2042SK2RL0.156 "C20420.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "฿546
TSUBAKI C2050SK2RL Roller Link Sk-2 Attachment | AB4KWL 1YLP 4 C2050SK2RL0.2 "C20500.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "฿479
TSUBAKI C2050ASSK2RL Roller Link Sk-2 เอกสารแนบ | AB4KXD 1YLT2 C2050ASSK2RL0.2 "ซี2050เอเอส0.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "฿1,936
TSUBAKI C2052ASSK2RL Roller Link Sk-2 เอกสารแนบ | AB4KXK 1YLT8 C2052ASSK2RL0.2 "ซี2052เอเอส0.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "฿2,551

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TSUBAKI C2040ASSK2RL อุปกรณ์ต่อพ่วง Roller Link Sk-2
฿1,518 / หน่วย