ซึบากิ C2060hlsa2rl | โรลเลอร์ลิงค์ พิทช์คู่ | 1ufp8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TSUBAKI C2060HLSA2RL Roller Link ดับเบิลพิทช์ | เอบี3เอ็มทีวี 1ยูเอฟพี8

TSUBAKI C2060HLSA2RL โรลเลอร์ลิงค์ ดับเบิล พิทช์

In Stock
รายการ: AB3MTV รุ่น: C2060HLSA2RLข้ามอ้างอิง: 1UFP8
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
฿938 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลิงค์โซ่ลูกกลิ้ง
ขนาดโซ่ ANSIC2060HL
การเชื่อมต่อ End กับ Center Line0.652 "
ภายใน Pin Dia0.234 "
ความยาว1.5 "
การหล่อลื่นสารหล่อลื่นด้วยตนเอง
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
สูงสุด โหลดที่อนุญาต1410 ปอนด์
ด้านนอก Pin Dia0.234 "
ความกว้างโดยรวม1.225 "
ความยาวพิน1.225 "
Pin Link Plate ความหนา0.677 "
ประเภทขาตรึง
ขว้าง1.5 "
Rivet End ถึง Center Line0.573 "
โรลเลอร์ Dia0.469 "
ความสูงของ Roller Link Plate0.677 "
ชั่วคราว พิสัย14 ถึง 302F
ความต้านแรงดึง9040 ปอนด์
ชนิดภาพเขียนSA-2 เอกสารแนบ
ความกว้างระหว่าง Roller Link Plates0.500

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)5.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.79
รหัส HS7315190000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นด้านนอก Pin Diaขนาดโซ่ ANSIการเชื่อมต่อ End กับ Center Lineความกว้างโดยรวมความยาวพินPin Link Plate ความหนาประเภทขาขว้างราคา
TSUBAKI C2060HLK2RL Roller Link Double Pitch | AB3MTQ 1UFP 4 C2060HLK2RL0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "ตรึง1.5 "฿1,284
TSUBAKI C2060HLSA1RL Roller Link ดับเบิลพิทช์ | AB3MTT 1UFP6 C2060HLSA1RL0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "ตรึง1.5 "฿938
TSUBAKI C2060HLSK1RL Roller Link ดับเบิลพิทช์ | AB3MTX 1UFR1 C2060HLSK1RL0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "ตรึง1.5 "฿1,333
TSUBAKI C2060HSA1RL Roller Link Double Pitch | AB3MUC 1UFR 8 C2060HSA1RL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "ตรึง1.5 "฿508
TSUBAKI C2060HSA2RL Roller Link ดับเบิลพิทช์ | AB3MUE 1UFT1 C2060HSA2RL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "ตรึง1.5 "฿568
TSUBAKI C2060HSK1RL Roller Link Double Pitch | AB3MUG 1UFT 3 C2060HSK1RL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "ตรึง1.5 "฿733
TSUBAKI C2060HSK2RL Roller Link Double Pitch | AB3MUJ 1UFT 5 C2060HSK2RL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "ตรึง1.5 "฿673

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TSUBAKI C2060HLSA2RL โรลเลอร์ลิงค์ ดับเบิล พิทช์
฿938 / หน่วย