TSUBAKI P3SG ประตูตรวจสอบ 14 x 20 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประตูตรวจสอบด้วยสัมผัสเดียว (R) |
Body Finish | สีรองพื้นกันสนิม |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กเหนียว |
ความลึก | 2.5 " |
วัสดุปะเก็น | เอทิลีน |
จัดการเสร็จสิ้น | ชุบโครเมี่ยม |
ความสูง | 20.75 " |
ความหนาของวัสดุ | กรอบ 10 เกจปก 13 เกจ |
ความกว้าง | 15 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 44.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 54.61 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 8.89 |
รหัส HS | 7323999080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | ความลึก | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
อาร์ทูเอสจี | เหล็กสแตนเลส 304 | 2.5 " | 20.75 " | 15 " | ฿79,068 | |
พีโฟร์เอสจี | เหล็กเหนียว | 3.5 " | 24.75 " | 20.75 " | ฿56,251 | |
อาร์ทูเอสจี | เหล็กสแตนเลส 304 | 3.5 " | 24.75 " | 20.75 " | ฿105,150 | |
พีโฟร์เอสจี | เหล็กเหนียว | 2.5 " | 9" | 6.25 " | ฿19,702 | |
อาร์ทูเอสจี | เหล็กสแตนเลส 304 | 2.5 " | 9" | 6.25 " | ฿45,183 | |
พีโฟร์เอสจี | เหล็กเหนียว | 2.5 " | 13 " | 9" | ฿23,248 | |
อาร์ทูเอสจี | เหล็กสแตนเลส 304 | 2.5 " | 13 " | 9" | ฿50,010 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.