<span Class='notranslate'>Tsubaki </span> Pl1dad | Power Lock(r) Ad Series Dia. 1.250 In | 4hjv5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TSUBAKI PL1DAD Power Lock(r) Ad Series เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.250 In | AD7ZCP 4HJV5

TSUBAKI PL1DAD Power Lock(r) Ad Series เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.250 In

In Stock
รายการ: AD7ZCP รุ่น: PL1DADข้ามอ้างอิง: 4HJV5
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
฿11,836 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล็อคไฟฟ้า (R)
ขนาดสลักเกลียวM6 x 35
ความดันสัมผัสฮับ (PSI)14,649
ล็อค Bolt จำนวน10
ภายนอก Dia.2.362 "
ภายนอก Dia. ความอดทน+0.0015 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.205 "
เพลา Dia1.25 "
เพลา Dia ความอดทน-0.0015"
แรงขับที่ส่งผ่านได้ (Lbs.)18,184
แรงบิดที่ส่งผ่านได้ (Ft. -Lbs.)930
ทนต่ออุณหภูมิ-22- 400 องศาฟาเรนไฮต์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.7
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)7.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS8483308090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสลักเกลียวภายนอก Dia.ภายนอก Dia. ความอดทน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁเพลา Diaราคา
TSUBAKI PL1RAD Power Lock(r) Ad Series เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.9375 In | AD7ZCQ 4HJW1 PL1RADM8 x 503.15 "+.0015 "2.52 "1.937 "฿15,242

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TSUBAKI PL1DAD Power Lock(r) Ad Series เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.250 In
฿11,836 / หน่วย