TSURUMI LB-1500 ปั๊มน้ำบาดาลแบบจุ่ม 2 แรงม้า 115v
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มจุ่มน้ำเสีย |
แอมป์ | 26.2 |
วัสดุฐาน | เหล็ก |
ประเภทแบริ่ง | ตลับลูกปืน C3 ที่มีการหล่อลื่นอย่างถาวรและมีการหล่อลื่นสองครั้งที่ได้รับการจัดอันดับสำหรับอายุการใช้งาน B-10 |
ความยาวสายไฟ | 50ft |
ขนาดสายไฟ | 12/3 |
ประเภทสายไฟ | 3-Conductor STOW ทนต่อน้ำและน้ำมัน |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 7.375 " |
ปล่อย NPT | 3" |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
ฟังก์ชัน | dewatering |
GPM @ 1 ฟุต ของหัวหน้า | 111 |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 108 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 104 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 96 |
GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | 90 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 84 |
GPM ของน้ำที่ 35 ฟุต ของหัวหน้า | 72 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 70 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 111 |
จัดการ | กระเป๋าถือยอดนิยม |
ความสูง | 23 5 / 16 " |
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | อลูมิเนียมหล่อ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียมหล่อ |
HP | 2 |
Hz | 60 |
วัสดุใบพัด | Chrome สูง |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
ความยาว | 23 5 / 16 " |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 1 / 4 " |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 104 องศา F |
หัวหน้าสูงสุด | 69 ฟุต |
นาที. บ่อหลุม Dia. | 12 " |
วัสดุตัวเรือนมอเตอร์ | อลูมิเนียมหล่อ |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3480 |
ชนิดเครื่องยนต์ | PSC |
ระยะ | 1 |
รอบต่อนาที | 3480 |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ซีลเพลา | ซิลิโคนคาร์ไบด์ |
การป้องกันความร้อน | อัตโนมัติ |
วัสดุด้านบน | อลูมิเนียมหล่อ |
ชนิดภาพเขียน | สถานที่ก่อสร้างและระบบบำบัดน้ำเสียที่อยู่อาศัย |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
การประกัน | 2 ปี |
ความกว้าง | 7.38 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 38.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 8413702004 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | แอมป์ | ขนาดสายไฟ | GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | ความสูง | HP | วัสดุใบพัด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB-800 | 53 | 9.6 | 14/3 | 37 | 82 | 13.437 " | 1 | ยางยูรีเทน | ฿49,135 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.