JET TOOLS เครื่องเจาะพื้น 354550 Spline 15 นิ้ว 115/230 V
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเจาะพื้น |
แอมป์เอซี | 16/8 |
ขนาดฐาน | 10-1 / 2 "x 15" |
ความจุเหล็กหล่อ | 5 / 8 " |
กำลังการผลิตเหล็ก | 1 / 2 " |
ขนาดเชย | 1 / 2 " |
คอลัมน์ Dia | 3" |
ประเภทไดรฟ์ | Spline |
Hz | 60 |
สูงสุด แกนหมุนเป็นฐาน | 47-1 / 2 " |
มอเตอร์ HP | 1 |
จำนวนความเร็ว | ตัวแปร |
ความลึกโดยรวม | 30 " |
ความสูงโดยรวม | 71 " |
ความกว้างโดยรวม | 20 " |
ระยะ | 1 |
Quill Dia | 2-1 / 4 " |
ความเร็วแกน | เพื่อ 400 5000 |
Spaper Taper | 2MT |
แกนหมุนเป็นตาราง | 41 " |
การเดินทางของแกนหมุน | 6" |
การแกว่ง | 15 " |
ขนาดช่องตาราง | 1 / 2 " |
พื้นผิวโต๊ะทำงาน | 12-1/2" x 14-1/2" |
UPC | 662756092687 |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 178.26 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 181.36 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 54.61 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 78.74 |
รหัส HS | 8465950090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์เอซี | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
354551 | 6.2/3.1 | 3 | 220/440 | ฿134,797 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.