TWECO 10401103 Mig Gun 400 A ลวด 0.045 นิ้ว สำหรับ
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปืนเชื่อม MIG |
แอมป์ | 400 |
มุม | องศา 60 |
ความยาวของสาย | 5m |
ท่อตัวนำ | 60 องศาโลหะหุ้ม |
วงจรการทำงาน | 60% |
ประเภทการจัดการ | ตรง |
ซับใน | ทเวโก้ 44-3545-15 |
หมายเลขปืน MIG | 4 |
การเชื่อมต่อด้านหลัง | ทูโก |
การหมุน | องศา 0 |
ทริกเกอร์ | Standard |
วัสดุ Tube | โลหะ |
ขนาดท่อ | กลาง |
ชนิดภาพเขียน | ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
ขนาดสายไฟ | 1.2mm |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.43 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 58.17 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.32 |
รหัส HS | 8515902000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ประเภทการจัดการ | ซับใน | ขนาดสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
10401113 | ตรง | ทเวโก้ 44-116-15 | 1.6mm | ฿26,830 | |
10401136 | ตรง | ทเวโก้ 44-3545-15 | 1.2mm | ฿26,923 | |
10401137 | ตรง | ทเวโก้ 44-116-15 | 1.6mm | ฿28,243 | |
10471002 | โค้ง | ทเวโก้ 44-3545-15 | 1.2mm | ฿17,589 | |
10471007 | โค้ง | ทเวโก้ 44-3545-15 | 1.6mm | ฿17,834 | |
10471027 | โค้ง | ทเวโก้ 44-3545-15 | 1.2mm | ฿17,589 | |
10471032 | โค้ง | ทเวโก้ 44-3545-15 | 1.2mm | ฿17,920 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.