TWECO 10401137 Mig Gun 400 A Wire 1/16 นิ้ว สำหรับมิลเลอร์
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปืนเชื่อม MIG |
แอมป์ | 400 |
มุม | องศา 60 |
ความยาวของสาย | 5m |
ท่อตัวนำ | 60 องศาโลหะหุ้ม |
วงจรการทำงาน | 60% |
ประเภทการจัดการ | ตรง |
ซับใน | ทเวโก้ 44-116-15 |
หมายเลขปืน MIG | 4 |
การเชื่อมต่อด้านหลัง | เจ้าของโรงโม่ |
การหมุน | องศา 0 |
ทริกเกอร์ | Standard |
วัสดุ Tube | โลหะ |
ขนาดท่อ | กลาง |
ชนิดภาพเขียน | ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
ขนาดสายไฟ | 1.6mm |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.13 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 58.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.58 |
รหัส HS | 8515390020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ประเภทการจัดการ | ซับใน | ขนาดสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
10401103 | ตรง | ทเวโก้ 44-3545-15 | 1.2mm | ฿28,932 | |
10401113 | ตรง | ทเวโก้ 44-116-15 | 1.6mm | ฿28,753 | |
10401136 | ตรง | ทเวโก้ 44-3545-15 | 1.2mm | ฿29,169 | |
10471002 | โค้ง | ทเวโก้ 44-3545-15 | 1.2mm | ฿18,598 | |
10471007 | โค้ง | ทเวโก้ 44-3545-15 | 1.6mm | ฿18,645 | |
10471027 | โค้ง | ทเวโก้ 44-3545-15 | 1.2mm | ฿18,598 | |
10471032 | โค้ง | ทเวโก้ 44-3545-15 | 1.2mm | ฿18,633 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.