Tweco M4123545 | ปืนเชื่อม Mig 400amp | 4pe94 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TWECO M4123545 ปืนเชื่อม Mig 400amp | AD9CEU 4PE94

TWECO M4123545 ปืนเชื่อม Mig 400amp

In Stock
รายการ: AD9CEU รุ่น: M4123545อ้างอิงข้าม: 4PE94
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
฿24,840 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปืนเชื่อม MIG
แอมป์400
มุมองศา 60
ความยาวของสาย4m
ท่อตัวนำแจ็คเก็ตโลหะ
วงจรการทำงาน60%
ประเภทการจัดการตรง
ซับในทเวโก้ 44-3545-15
หมายเลขปืน MIGM412-3545
การเชื่อมต่อด้านหลังเจ้าของโรงโม่
การหมุนองศา 0
ทริกเกอร์Standard
วัสดุ Tubeโลหะ
ขนาดท่อกลาง
ชนิดภาพเขียนระบายความร้อนด้วยอากาศ
ขนาดสายไฟ0.9/1.2

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.7
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)58.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)36.32
รหัส HS8515902000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ความยาวของสายประเภทการจัดการซับในขนาดสายไฟราคา
TWECO WM400-12-3545 Mig Gun 400 A สายไฟ 0.045 นิ้ว 12 ฟุตสาย | AB3PBC 1UMJ9 WM400-12-35454004mโค้งทเวโก้ 44-3545-151.2฿19,048
TWECO 10271007 Mig Gun 250 A Wire 0.045 นิ้วสำหรับ | AC8UBV 3DUJ5 102710072505mโค้งทเวโก้ 42-4045-151.2mm฿16,680
TWECO 4123545 ปืนเชื่อม Mig 400amp | AD9CET 4PE93 41235454004mตรงทเวโก้ 44-3545-150.9/1.2฿26,606
TWECO M2153035 Mig Gun 0.035 / 0.9 In | AE6QZV 5UR 35 M21530352005mตรงทเวโก้ 42-3035-150.8/0.9฿29,038

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TWECO M4123545 ปืนเชื่อม Mig 400amp
฿24,840 / หน่วย