ไทแรป 18rad-187 | ขั้วต่อตัวผู้ สีแดง 22 ถึง 18 Awg - Pk100 | 1ayb7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TY-RAP 18RAD-187 ตัวผู้ปลดสีแดง 22 ถึง 18 Awg - แพ็ค 100 | AA8ZKH 1AYB7

TY-RAP 18RAD-187 ชายปลดสีแดง 22 ถึง 18 Awg - แพ็คละ 100

In Stock
รายการ: AA8ZKH รุ่น: 18RAD-187อ้างอิงข้าม: 1AYB7

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿5,125 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชายตัดการเชื่อมต่อ
บาร์เรลภายใน Dia.0.06 "
รหัสสีสีแดง
วัสดุเชื่อมต่อทองแดงชุบดีบุก
ประเภทการเชื่อมต่อจีบ
ฉนวนกันความร้อนไม่หุ้มฉนวน
สีฉนวนสีแดง
ประเภทฉนวนไวนิล
แม็กซ์ ชั่วคราว221 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า300V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ0.87 "
ตะเข็บที่ได้คาบเกี่ยวกัน
ขนาดแท็บ0.187 x 0.032 "
ช่วงลวด22 ถึง 18 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.56
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นบาร์เรลภายใน Dia.รหัสสีฉนวนกันความร้อนแม็กซ์ แรงดันไฟฟ้าขนาดแท็บช่วงลวดราคา
TY-RAP 18RAD-188 ตัวผู้ปลด สีแดง 22 ถึง 18 Awg - แพ็ค 100 | AA8ZKJ 1AYB8 18RAD-1880.06 "สีแดงเป็นบางส่วน600V0.187 x 0.020 "22 ถึง 18 AWG฿6,733
TY-RAP 14RBD-187 ตัวผู้ปลดสีน้ำเงิน 16 ถึง 14 Awg - แพ็ค 100 | AA8ZKK 1AYB9 14RBD-1870.086 "สีน้ำเงินไม่หุ้มฉนวน300V0.187 x 0.032 "16 ถึง 14 AWG฿4,944
TY-RAP 14RBD-188 ตัวผู้ปลดสีน้ำเงิน 16 ถึง 14 Awg - แพ็ค 100 | AA8ZKL 1AYC1 14RBD-1880.086 "สีน้ำเงินไม่หุ้มฉนวน300V0.187 x 0.020 "16 ถึง 14 AWG฿5,898

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TY-RAP 18RAD-187 ชายปลดสีแดง 22 ถึง 18 Awg - แพ็คละ 100
฿5,125 / หน่วย