Tyrap 60120 | Compression Lug 2-3 Awg Colour Code Pink | 1xpz9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TY-RAP 60120 Compression Lug 2-3 Awg รหัสสีชมพู | AB4FWV 1XPZ9

TY-RAP 60120 Compression Lug 2-3 Awg รหัสสี Pink

In Stock
รายการ: AB4FWV รุ่น: 60120ข้ามอ้างอิง: 1XPZ9
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
฿391 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นLug การบีบอัด
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียมดัดนำไฟฟ้าสูงพร้อมแผ่นอิเล็กโทรนิก
ขนาดสายเคเบิล2 AWG
รหัสขนาดสายเคเบิล2 AWG
รหัสสีสีชมพู
ประเภทการเชื่อมต่อบาร์เรลตรง
รหัสตาย42
สไตล์หัวปลายตาบอด
รูตรงกลางถึงจุดสิ้นสุด0.69 "
ความยาว2.25 "
วัสดุอลูมิเนียม
ติด1 หลุม
มองลอดรูไม่
วัสดุแผ่นElectro ดีบุก
ขนาดสตั๊ด1 / 2 "
สไตล์Standard
ชนิดภาพเขียนอลูมิเนียมเป็นทองแดง 600V ถึง 35kV
ความกว้าง0.88 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)6.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.29
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างขนาดสายเคเบิลรหัสขนาดสายเคเบิลรหัสสีรหัสตายรูตรงกลางถึงจุดสิ้นสุดความยาวขนาดสตั๊ดราคา
TY-RAP 60103-TB Compression Lug 8 Awg รหัสสีฟ้า | AB4FWQ 1XPZ5 60103- วัณโรค0.6 "8 AWG8 AWGสีน้ำเงิน240.44 "156 "5 / 16 "฿424
TY-RAP 60104-TB Compression Lug 8 Awg รหัสสีฟ้า | AB4FWR 1XPZ6 60104- วัณโรค0.6 "8 AWG8 AWGสีน้ำเงิน240.44 "1.6 "3 / 8 "฿281
TY-RAP 60106-TB Compression Lug 6 Awg รหัสสีเทา | AB4FWT 1XPZ7 60106- วัณโรค0.47 "6 AWG6 AWGสีเทา290.22 "1.52 "# 10 "฿511
TY-RAP 60108-TB Compression Lug 6 Awg รหัสสีเทา | AB4FWU 1XPZ8 60108- วัณโรค0.63 "6 AWG6 AWGสีเทา290.44 "1.83 "5 / 16 "฿388
TY-RAP 60122 Compression Lug 1 Awg รหัสสีทอง | AB4FWW 1XRA1 601220.75 "1 AWG1 AWGทองคำ450.34 "2.3 "1 / 4 "฿741
TY-RAP 60123 Compression Lug 1 Awg รหัสสีทอง | AB4FWX 1XRA2 601230.75 "1 AWG1 AWGทองคำ450.44 "2.39 "5 / 16 "฿684
TY-RAP 60126 Compression Lug 1 Awg รหัสสีทอง | AB4FWY 1XRA3 601260.88 "1 AWG1 AWGทองคำ450.69 "2.89 "1 / 2 "฿1,087

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TY-RAP 60120 Compression Lug 2-3 Awg รหัสสี Pink
฿391 / หน่วย