Tyrap Amtc4 | ขั้วต่อ Amt เคลือบ Pvc 2 รู ชนิด L | 1yrj2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TY-RAP AMTC4 Amt Connector Pvc Coated 2 Hole ชนิด L | AB4LNC 1YRJ2

TY-RAP AMTC4 Amt Connector Pvc เคลือบ 2 รู ชนิด L

In Stock
รายการ: AB4LNC รุ่น: AMTC4อ้างอิงข้าม: 1YRJ2
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
฿1,808 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวเชื่อมต่อ Multi Tap
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียมเคลือบพีวีซี
ประเภทการเชื่อมต่อรายการด้านเดียว, L
สไตล์หัวslotted
วัสดุฉนวนกันความร้อนพลาสติซอล
ความยาว1.38 "
สูงสุด ขนาดตัวนำ4 AWG
นาที. ขนาดตัวนำ14 AWG
วัสดุสกรูชุบดีบุก
ขนาดสตั๊ด3 / 16 "
ชนิดภาพเขียน2 หลุมด้านเดียวกัน L
ความกว้าง1.13 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)4.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสไตล์หัวความยาวสูงสุด ขนาดตัวนำนาที. ขนาดตัวนำขนาดสตั๊ดความกว้างราคา
TY-RAP AMT350 Amt Connector Pvc Coated 2 Hole ชนิด L | AB4LNF 1YRJ5 AMT350แม่มด2.63 "350 ก.ม.10 AWG5 / 16 "2.31 "฿6,074
TY-RAP AMT500 Amt Connector Pvc Coated 2 Hole ชนิด L | AB4LNH 1YRJ7 AMT500แม่มด2.88 "500 ก.ม.6 AWG3 / 8 "2.69 "฿7,409

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TY-RAP AMTC4 Amt Connector Pvc เคลือบ 2 รู ชนิด L
฿1,808 / หน่วย