ไทแรป Ty46m | เคเบิ้ลไทร์ 7.25 นิ้ว สีธรรมชาติ - Pk1000 | 1xfv7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TY-RAP TY46M เคเบิ้ลไทร์ 7.25 นิ้ว สีธรรมชาติ แพ็ค 1000 เส้น | AB4EFX 1XFV7

TY-RAP TY46M เคเบิ้ลไทร์ 7.25 นิ้ว สีธรรมชาติ - แพ็คละ 1000

In Stock
รายการ: AB4EFX รุ่น: TY46Mข้ามอ้างอิง: 1XFV7
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
฿26,130 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการระบุสายเคเบิ้ล
วัสดุพื้นฐานไนลอน
สีโดยธรรมชาติ
ออกแบบเข็มสแตนเลส
หน้าที่Standard
ในร่มกลางแจ้งอาคารเท่านั้น
ความยาว7.25 "
วัสดุไนลอน 6.6
แม็กซ์ Bundle Dia1.75 "
ตรวจจับโลหะได้ไม่
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 185 องศา F
ความต้านแรงดึง50 ปอนด์
ความหนา0.047 "
รหัสเครื่องมือA / B
ประเภท UL21S
ความกว้าง0.184 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.22
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)31.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ Bundle Diaวัสดุพื้นฐานสีตรวจจับโลหะได้ชั่วคราว พิสัยความต้านแรงดึงความหนารหัสเครื่องมือราคา
TY-RAP TY48M เคเบิ้ลไทร์ 14.2 นิ้ว สีธรรมชาติ แพ็ก 1000 เส้น | AB4EFY 1XFV8 TY48M4"ไนลอนโดยธรรมชาติไม่-40 องศาถึง 185 องศา F50 ปอนด์0.047 "A / B฿44,070
TY-RAP TY51M เคเบิ้ลไทด์ 3.6 นิ้ว สีธรรมชาติ แพ็ค 500 เส้น | AB4EFZ 1XFV9 TY51M0.63 "ไนลอนโดยธรรมชาติไม่-40 องศาถึง 185 องศา F18 ปอนด์0.03 "A฿7,765
TY-RAP TY53M เคเบิ้ลไทร์ 4 นิ้ว สีธรรมชาติ แพ็ค 500 เส้น | AB4EGA 1XFW1 TY53M0.63 "ไนลอนโดยธรรมชาติไม่-40 องศาถึง 185 องศา F18 ปอนด์0.03 "A฿7,258
TY-RAP TY538M เคเบิ้ลไทด์ 7.8 นิ้ว สีธรรมชาติ แพ็ค 100 เส้น | AC9UZX 3KH26 TY538M1.75 "ไนลอนโดยธรรมชาติไม่-40 องศาถึง 185 องศา F50 ปอนด์0.04 "A / B฿6,764
TY-RAP TY546M เคเบิ้ลไทร์ 7.25 นิ้ว สีธรรมชาติ แพ็ก 100 เส้น | เอซี9ยูซี่ 3KH27 TY546M1.75 "ไนลอนโดยธรรมชาติไม่-40 องศาถึง 185 องศา F50 ปอนด์0.04 "A / B฿3,317
TY-RAP TY548M เคเบิ้ลไทร์ 14.2 นิ้ว สีธรรมชาติ แพ็ก 100 เส้น | AC9UZZ 3KH28 TY548M4"ไนลอนโดยธรรมชาติไม่-40 องศาถึง 185 องศา F50 ปอนด์0.04 "A / B฿5,433
TY-RAP TY551M เคเบิ้ลไทด์ 3.6 นิ้ว สีธรรมชาติ แพ็ค 100 เส้น | AC9VAA 3KH29 TY551M0.63 "ไนลอนโดยธรรมชาติไม่-40 องศาถึง 185 องศา F18 ปอนด์0.03 "A฿1,967

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TY-RAP TY46M เคเบิ้ลไทร์ 7.25 นิ้ว สีธรรมชาติ - แพ็คละ 1000
฿26,130 / หน่วย