Ullman No. 8x | Magnetic Pick-up Tool 6 Inch Length 1-1/2 Lbs | 38vy43 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ULLMAN DEVICES NO. 8X Magnetic Pick-Up Tool 6 Inch Length 1-1/2 lbs | AH8LGW 38VY43

ULLMAN DEVICES เลขที่. 8X Magnetic Pick-Up Tool 6 นิ้ว ยาว 1-1/2 ปอนด์

In Stock
รายการ: AH8LGW รุ่น: NO. 8Xอ้างไขว้: 38VY43
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
฿384 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องมือหยิบแม่เหล็ก
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 / 4 "
ขยายความยาว6"
ประเภทการจัดการอลูมิเนียม
ความยาว6"
ยกความจุ1-1 / 2 ปอนด์
วัสดุอลูมิเนียม
การดำเนินการด้วยมือ
ขนาด6 "ยาว x 1/4" W
ชนิดภาพเขียนนีโอไดเมีย
ความกว้าง1 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)24.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขยายความยาวชนิดภาพเขียนประเภทการจัดการความยาวยกความจุวัสดุราคา
ULLMAN DEVICES GM-2 เครื่องมือช่างแม่เหล็ก 8-1/4 - 30-1/4 นิ้ว 16 Lb | AA7ZTC 16W179 GM-2-1 / 2 "30.25 "เหลื่อมด้ามจับปืนพกแบบมีพื้นผิว8.25 "16 ปอนด์ที่จับสแตนเลสแม่เหล็กนีโอดิเมียม - เหล็ก - โบรอนฟลักซ์สูง฿1,226
ULLMAN DEVICES HT-1 เครื่องมือหยิบแม่เหล็ก Magnetic 6.63 ถึง 33.25 นิ้ว 2.5 Lb | AA7ZTE 16W181 HT-1-1 / 2 "33.25 "เหลื่อมพื้นผิว Cushion Grip6.625 "2-1 / 2 ปอนด์ที่จับสแตนเลสแม่เหล็กนีโอดิเมียม - เหล็ก - โบรอนฟลักซ์สูง฿747
ULLMAN DEVICES HT-3 เครื่องมือหยิบแม่เหล็ก 8.25 ถึง 30.25 นิ้ว 10 ปอนด์ | AA7ZTG 16W183 HT-3-1 / 2 "30.25 "เหลื่อมพื้นผิว Cushion Grip8.25 "10 ปอนด์ที่จับสแตนเลสแม่เหล็กนีโอดิเมียม - เหล็ก - โบรอนฟลักซ์สูง฿1,063
ULLMAN DEVICES HT-5 เครื่องมือหยิบแม่เหล็ก 5.5 ถึง 25.5 นิ้ว 2.5 ปอนด์ | AA7ZTH 16W184 HT-5-1 / 2 "25.5 "เหลื่อมพื้นผิว Cushion Grip5.5 "2-1 / 2 ปอนด์ที่จับสแตนเลสแม่เหล็กนีโอดิเมียม - เหล็ก - โบรอนฟลักซ์สูง฿469
หมายเลขอุปกรณ์ ULLMAN 4T Magnetic Pick-up Tool 19-1/2 นิ้ว ยาว 1-1/2lb. | AF6GZQ 19LZ14 ไม่ 4T4.5 "1 / 4 "4 1/2 "ถึง 19"แม่เหล็ก-19 "2 ปอนด์ชุบทองเหลือง฿528
หมายเลขอุปกรณ์ ULLMAN เครื่องมือหยิบแม่เหล็ก 10T 5-3/4 นิ้ว ยาว 8oz | AH8LGM 38VY35 ไม่ 10T5-3 / 4 "L x 1/4" W1 / 4 "18.25 "อัลนิโกเหล็กกล้าไร้สนิม5.75 "ออนซ์ 8เหล็กกล้าไร้สนิม฿340
หมายเลขอุปกรณ์ ULLMAN 15X เครื่องมือหยิบแม่เหล็ก 5-7/8 นิ้ว ยาว 2 ปอนด์ | AH8LGN 38VY36 ไม่ 15X5-7 / 8 "L x 1/4" W1 / 4 "25.593นีโอไดเมียเหล็กกล้าไร้สนิม5.875 "2 ปอนด์เหล็กกล้าไร้สนิม฿466

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ULLMAN DEVICES เลขที่. 8X Magnetic Pick-Up Tool 6 นิ้ว ยาว 1-1/2 ปอนด์
฿384 / หน่วย