จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ULTRA-DEX USA A08M SCLPR3 แท่นคว้าน | AH3UHJ 33MX48

ULTRA-DEX USA A08M SCLPR3 ด้ามคว้าน

In Stock
รายการ: AH3UHJ รุ่น: A08M SCLPR3ข้ามอ้างอิง: 33MX48

รับโดย อาจ 21, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿5,497 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบาร์น่าเบื่อ
หมายเลข ANSIA08M SCLPR3
บาร์ Dia.0.500 "
ประเภทคมตัด-5 องศา
วงกลมที่ถูกจารึกไว้3 / 8 "
แทรกรูปร่างเพชร 80 องศา
แทรกความหนา0.156 "
มุมนำ-5 องศา
มือซ้าย / ขวามือขวา
นาที. เบื่อ0.625 "
สไตล์การติดตั้งสกรูล็อค
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6"
คราดบวก
วัสดุก้านเหล็ก
สไตล์ของแข็งน้ำหล่อเย็น - ผ่าน
ชนิดภาพเขียนการหมุน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นนาที. เบื่อหมายเลข ANSIประเภทคมตัดสไตล์การติดตั้ง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁคราดวัสดุก้านสไตล์ราคา
ULTRA-DEX USA A04G SCLDL1.5 Boring Bar | AH3UEZ 33 เมกะวัตต์ 92 A04G SCLDL1.50.275 "A04G SCLDL1.5-5 องศาสกรูล็อค3.5 "บวกเหล็กของแข็งน้ำหล่อเย็น - ผ่าน฿4,770
ULTRA-DEX USA A04G SCLDL1.5-172 แท่นคว้าน | AH3UFA 33MW93 A04G SCLDL1.5-1720.312 "A04G SCLDL1.5-172-5 องศาสกรูล็อค3.5 "บวกเหล็กของแข็งน้ำหล่อเย็น - ผ่าน฿4,770
ULTRA-DEX USA A04G SCLDR1.5 Boring Bar | AH3UFB 33 เมกะวัตต์ 94 A04G SCLDR1.50.275 "A04G SCLDR1.5-5 องศาสกรูล็อค3.5 "บวกเหล็กของแข็งน้ำหล่อเย็น - ผ่าน฿4,770
ULTRA-DEX USA A04G SCLDR1.5-172 แท่นคว้าน | AH3UFC 33MW95 A04G SCLDR1.5-1720.312 "A04G SCLDR1.5-172-5 องศาสกรูล็อค3.5 "บวกเหล็กของแข็งน้ำหล่อเย็น - ผ่าน฿4,770
ULTRA-DEX USA A04G STUCL1.2 ด้ามกลึงคว้าน | AH3UFD 33MW96 A04G STUCL1.20.275 "A04G STUCL1.2-3 องศาสกรูล็อค3.5 "บวกเหล็กของแข็งน้ำหล่อเย็น - ผ่าน฿4,770
ULTRA-DEX USA A04G STUCL1.2-172 แท่นคว้าน | AH3UFE 33MW97 A04G STUCL1.2-1720.312 "A04G STUCL1.2-172-3 องศาสกรูล็อค3.5 "บวกเหล็กของแข็งน้ำหล่อเย็น - ผ่าน฿4,770
ULTRA-DEX USA A04G STUCR1.2 Boring Bar | AH3UFF 33 เมกะวัตต์ 98 A04G STUCR1.20.275 "A04G STUCR1.2-3 องศาสกรูล็อค3.5 "บวกเหล็กของแข็งน้ำหล่อเย็น - ผ่าน฿4,770

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ULTRA-DEX USA A08M SCLPR3 ด้ามคว้าน
฿5,497 / หน่วย