A ประเภทเบรค: ใบหน้าติดต่อ , ช่วงพิกัดการรับน้ำหนักของลูกล้อ: 1000 ถึง 2999 ปอนด์ , อุณหภูมิล้อ ช่วงที่มีจำหน่าย: ใช่ , กรอบเสร็จสิ้น: แดงเคลือบฟัน , วัสดุกรอบ: เหล็กหลอม , วัสดุดุม: เหล็ก , ระยะห่างรูสลักด้านใน: 4-1/8" x 6-1/8" , คะแนนการรับน้ำหนัก: 2900 ปอนด์ , สลักเกลียวยึดเส้นผ่านศูนย์กลาง: 1 / 2 " , ประเภทการติดตั้ง: แผ่นด้านบน , ไม่ทำเครื่องหมาย: ไม่ , ระยะห่างรูสลักด้านนอก: 4-1/8" x 6-1/8" , ความสูงโดยรวม: 18.5 " , ขนาดแผ่น: 6-1/8" x 7-1/2" , ความหนาของแผ่น: 0.5 " , ประเภทแผ่น: D , ชั้น: 6 , ร่องน้ำ: บอลแม่นยำ อุณหภูมิ พิสัย: -30 องศาถึง 120 องศา F , ดอกยาง: ฟันเลื่อย , ลูกปืนล้อ: ลูกบอลเรียวแม่นยำ , เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ: 16 " , ความกว้างล้อ: 5.125 "