ABUS กุญแจกุญแจกุญแจแบบเปิดที่แตกต่างกัน
สไตล์ | รุ่น | กุญแจมือ Dia. | สีผิวกาย | ความสูงของร่างกาย | ความกว้างของกุญแจมือ | วัสดุของตัวเครื่อง | รูปแบบตัว | ความหนาของร่างกาย | ความกว้างของร่างกาย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 64TI / 40HB-63 KD | 1 / 4 " | เงิน | 1 9 / 16 " | 7 / 8 " | อลูมิเนียม | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 5 / 8 " | 1.5 " | ฿594 | |
B | 55HB / 40-63 KD | 1 / 4 " | ทองเหลือง | 1.5 " | 13 / 16 " | ทองเหลือง | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 1 / 2 " | 1.5 " | ฿673 | |
C | 83WP / 53HB-63 KD | 5 / 16 " | Black | 2.25 " | 7 / 8 " | เหล็กชุบแข็ง | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 1.375 " | 2.25 " | ฿2,275 | |
D | 83WP / 63HB-63 KD | 7 / 16 " | Black | 2 9 / 16 " | 7 / 8 " | เหล็กชุบแข็ง | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 1.375 " | 2.5 " | ฿2,871 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริม Faceshield
- เครื่องซักผ้าชิ้นส่วน
- ชุดลิฟท์ไฮดรอลิก
- อุปกรณ์เก็บตัวอย่างดิน
- ราวรั้ว
- workwear
- ป้องกันการได้ยิน
- เครื่องเชื่อมอาร์คและเครื่องตัดพลาสม่า
- เครื่องมือห้องปฏิบัติการ
- โซ่และเครื่องมือ
- BUSSMANN ฟิวส์ลิมิตเตอร์รถยก: ซีรี่ส์ ANL
- PROTO Spline, Double End SAE Ratcheting Box ประแจ
- DAYTON มอเตอร์เกียร์ AC, 230 / 460VAC
- HALLOWELL Add-On ตู้เก็บของจำนวนมาก
- TSUBAKI ออฟเซ็ต ลิงค์ ดับเบิล พิทช์ พินกลวง
- ANVIL ปลั๊กสำหรับงานหนักสี่เหลี่ยมทึบ เหล็กอ่อน
- MARTIN SPROCKET ชุดกลอน
- MARTIN SPROCKET สเตอร์ เจาะ สต๊อค ชนิด C เฟลมคัท เบอร์โซ่ 132
- DAYTON แฟนแกน
- CAMPBELL ลิงค์ซ่อม&แลป