ใช้งานในทางที่ผิด 55hb/40-63 Kd | กุญแจลูกกุญแจ ต่างกัน 1-1/2 หน้ากว้าง | 14j891 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

แม่กุญแจ ABUS 55HB/40-63 KD ความกว้าง 1-1/2 ต่างกัน | AG9CFG 14J891

ABUS 55HB/40-63 KD Keyed Padlock ความกว้าง 1-1/2 ที่แตกต่างกัน

In Stock
รายการ: AG9CFG รุ่น: 55HB/40-63 KDข้ามอ้างอิง: 14J891
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
฿698 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกุญแจล็อค
สีผิวกายทองเหลือง
ความสูงของร่างกาย1.5 "
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
รูปแบบตัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ความหนาของร่างกาย1 / 2 "
ความกว้างของร่างกาย1.5 "
จำเป็นต้องลงทะเบียนคีย์ควบคุมไม่
ประเภทคีย์ต่าง
ประเภทรูกุญแจพินแก้ว
จำนวนพิน4
กุญแจมือ Dia.1 / 4 "
กุญแจมือความสูง2.5 "
วัสดุกุญแจมือเหล็กชุบแข็ง
ประเภทกุญแจมือขยาย
ความกว้างของกุญแจมือ13 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)10.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ความปลอดภัยสูง: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกุญแจมือ Dia.สีผิวกายความสูงของร่างกายความกว้างของกุญแจมือวัสดุของตัวเครื่องรูปแบบตัวความหนาของร่างกายความกว้างของร่างกายราคา
ABUS 64TI/40HB-63 KD แม่กุญแจกุญแจ ความกว้าง 1-1/2 ต่างกัน | AJ2JVV 6WNW9 64TI / 40HB-63 KD1 / 4 "เงิน1 9 / 16 "7 / 8 "อลูมิเนียมสี่เหลี่ยมด้านเท่า5 / 8 "1.5 "฿594
ABUS 83WP/53HB-63 KD แม่กุญแจกุญแจ ความกว้าง 2-1/4 ต่างกัน | AJ2JWD 6WNX7 83WP / 53HB-63 KD5 / 16 "Black2.25 "7 / 8 "เหล็กชุบแข็งรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า1.375 "2.25 "฿2,353
ABUS 83WP/63HB-63 KD แม่กุญแจกุญแจ ความกว้าง 2-1/2 ต่างกัน | AJ2JWH 6WNY1 83WP / 63HB-63 KD7 / 16 "Black2 9 / 16 "7 / 8 "เหล็กชุบแข็งรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า1.375 "2.5 "฿3,008

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ABUS 55HB/40-63 KD Keyed Padlock ความกว้าง 1-1/2 ที่แตกต่างกัน
฿698 / หน่วย