HAMILTON S-7516-SPRT ลูกล้อยางตันหมุนได้ 5-1/8 W
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อยางแข็งหมุนได้ |
ช่วงพิกัดโหลดล้อ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ |
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่าย | ใช่ |
เสร็จสิ้นเฟรม | แดงเคลือบฟัน |
วัสดุกรอบ | เหล็กหลอม |
รูปแบบรู | D |
ฮับสี | Black |
วัสดุฮับ | เหล็ก |
ประเภทฮับ | สมมาตร |
ความกว้างของฮับ | 4-1 / 2 " |
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | 4-1/8" x 6-1/8" |
โหลดคะแนน | 2900 ปอนด์ |
การติดตั้ง Bolt Dia | 1 / 2 " |
ประเภทการติดตั้ง | แผ่นด้านบน |
การไม่ทำเครื่องหมาย | ไม่ |
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | 4-1/8" x 6-1/8" |
ความสูงโดยรวม | 18.5 " |
ขนาดแผ่น | 6-1/8" x 7-1/2" |
ความหนาของแผ่น | 0.5 " |
ประเภทแผ่น | D |
เร่ | 6 |
ร่องน้ำ | บอลแม่นยำ |
ชั่วคราว พิสัย | -30 องศาถึง 120 องศา F |
ขอบยาง Dia. | 8" |
เหยียบ | ฟันเลื่อย |
ตลับลูกปืนล้อ | ลูกบอลเรียวแม่นยำ |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 16 " |
ความกว้างล้อ | 5.125 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 29.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 8.89 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 8.89 |
รหัส HS | 8302200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|
S-7516-SPRT-4SL-FCB | ล้อยางแข็งหมุนได้พร้อมเบรค | ฿61,638 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.