ULTRA-DEX USA E1500-14 หัวคว้าน
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บาร์น่าเบื่อ |
หมายเลข ANSI | E1500-14 |
บาร์ Dia. | 1.500 " |
นาที. เบื่อ | 1.71 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 14 " |
วัสดุก้าน | คาไบด์ |
สไตล์ | ไร้เสียงพูดคุย |
ชนิดภาพเขียน | การหมุน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.27 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | นาที. เบื่อ | หมายเลข ANSI | ประเภทคมตัด | สไตล์การติดตั้ง | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | คราด | สไตล์ | วงกลมที่ถูกจารึกไว้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1000-12 | 1.2 " | E1000-12 | - | - | 12 " | - | ไร้เสียงพูดคุย | - | ฿58,254 | ||
E10Q LSEL2 | 0.706 " | E10Q LSEL2 | องศา 0 | สกรูล็อค | 7" | บวก | น้ำยาหล่อเย็น - Thru | 1 / 4 " | ฿20,696 | ||
E10Q LSER 2 | 0.706 " | E10Q LSER 2 | องศา 0 | สกรูล็อค | 7" | บวก | น้ำยาหล่อเย็น - Thru | 1 / 4 " | ฿20,696 | ||
E10Q SCLCL2 | 0.76 " | E10Q SCLCL2 | -5 องศา | สกรูล็อค | 7" | บวก | น้ำยาหล่อเย็น - Thru | 1 / 4 " | ฿19,986 | ||
E10Q SCLCL3 | 0.76 " | E10Q SCLCL3 | -5 องศา | สกรูล็อค | 7" | บวก | น้ำยาหล่อเย็น - Thru | 3 / 8 " | ฿19,986 | ||
E10Q SCLCR2 | 0.76 " | E10Q SCLCR2 | -5 องศา | สกรูล็อค | 7" | บวก | น้ำยาหล่อเย็น - Thru | 1 / 4 " | ฿20,046 | ||
E10Q SCLCR3 | 0.76 " | E10Q SCLCR3 | -5 องศา | สกรูล็อค | 7" | บวก | น้ำยาหล่อเย็น - Thru | 3 / 8 " | ฿20,046 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.