INGERSOLL-RAND Industrial Duty Air Ratchet Wrench, Square Drive Size: 3/8 "
สไตล์ | รุ่น | เค้น | CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์ | CFM @ โหลดเต็ม | ช่วงแรงบิด | ไอเสีย | ความเร็วฟรี | ความกว้างหัว | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1105MAX-D3 | คันโยก | 3.5 | 20 | 5 ถึง 25 ฟุต - ปอนด์ | ด้านหลัง | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 300 | 1.375 " | 7.25 " | ฿14,055 | |
B | 1207MAX-D3 | ทริกเกอร์ | 4 | 23 | 10 ถึง 60 ฟุต - ปอนด์ | ด้านหน้า | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 200 | 2" | 10.75 " | ฿14,380 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รถเข็นหุ้น
- โคมไฟ
- ตัวกรองแบบอินไลน์และที
- ฟิลเตอร์กำจัดน้ำมัน
- ระบบป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- สกรู
- กลอง
- ชุดเครื่องมือพรม
- ทดสอบปั๊ม
- Pins
- TRI-ARC ชุดชั้นวางสินค้า
- BURNDY รหัสตัวนำมาตรฐาน Barrel Copper Lugs
- ARO มาตรฐานองค์ประกอบตัวกรองสำหรับซีรี่ส์
- APPROVED VENDOR รถเข็นไปรษณีย์
- ENDOT ท่อพลาสติก
- VICKERS ปั๊มใบพัด 11 Gpm ที่ 1200 รอบต่อนาทีและ 100 Psi
- EATON SVX Series ไดรฟ์ความถี่แบบปรับได้
- NORTH BY HONEYWELL ถุงมือเอนกประสงค์ NorthFlex Cold Grip
- SMC VALVES กระบอก
- MERSEN FERRAZ Amp Trap Series A480T 4.8kV ฟิวส์หม้อแปลงที่มีศักยภาพ