Ingersoll-rand 1207max-d3 | ประแจวงล้อลมหน้า ยาว 10-4/5 นิ้ว | 5lan5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INGERSOLL-RAND 1207MAX-D3 ประแจวงล้ออากาศหน้า 10-4 / 5 นิ้วความยาว | AE4JWW 5LAN5

INGERSOLL-RAND 1207MAX-D3 ประแจขันลมหน้ายาว 10-4/5 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE4JWW รุ่น: 1207MAX-D3ข้ามอ้างอิง: 5LAN5
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
฿14,380 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจวงล้ออากาศ
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์4
CFM @ โหลดเต็ม23
หน้าที่ด้านอุตสาหกรรม
ไอเสียด้านหน้า
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 200
จัดการวัสดุอินไลน์
ความสูงของศีรษะ1 5 / 16 "
ความกว้างหัว2"
ความยาว10.75 "
แม็กซ์ แรงบิด65 ฟุต - ปอนด์
นาที. ท่อ3 / 8 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
การหันกลับใช่
ขนาดไดรฟ์สี่เหลี่ยม3 / 8 "
เค้นทริกเกอร์
ช่วงแรงบิด10 ถึง 60 ฟุต - ปอนด์
UPC663023077604

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.6
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)30.23
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS8467115040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเค้นCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์CFM @ โหลดเต็มช่วงแรงบิดไอเสียความเร็วฟรีความกว้างหัวความยาวราคา
INGERSOLL-RAND 1105MAX-D3 ประแจวงล้อลม, ไดรฟ์สี่เหลี่ยม 3/8 นิ้ว, 300 รอบต่อนาที | AE4JWV 5LAN4 1105MAX-D3คันโยก3.5205 ถึง 25 ฟุต - ปอนด์ด้านหลังÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3001.375 "7.25 "฿14,055

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INGERSOLL-RAND 1207MAX-D3 ประแจขันลมหน้ายาว 10-4/5 นิ้ว
฿14,380 / หน่วย