Ingersoll-rand 1105max-d3 ประแจวงล้อลม 90 Psi | 5lan4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INGERSOLL-RAND 1105MAX-D3 ประแจวงล้อลม, ไดรฟ์สี่เหลี่ยม 3/8 นิ้ว, 300 รอบต่อนาที | AE4JWV 5LAN4

INGERSOLL-RAND 1105MAX-D3 ประแจวงล้อลม 3/8 นิ้ว Square Drive 300 รอบต่อนาที

In Stock
รายการ: AE4JWV รุ่น: 1105MAX-D3ข้ามอ้างอิง: 5LAN4
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
฿14,055 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจวงล้ออากาศ
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์3.5
CFM @ โหลดเต็ม20
หน้าที่ด้านอุตสาหกรรม
ไอเสียด้านหลัง
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 300
จัดการวัสดุอินไลน์
ความสูงของศีรษะ1 5 / 16 "
ความกว้างหัว1.375 "
ความยาว7.25 "
แม็กซ์ แรงบิด30 ฟุต - ปอนด์
นาที. ท่อ3 / 8 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
การหันกลับใช่
ขนาดไดรฟ์สี่เหลี่ยม3 / 8 "
เค้นคันโยก
ช่วงแรงบิด5 ถึง 25 ฟุต - ปอนด์
UPC663023077055

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.79
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.37
รหัส HS8467115040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ออกแบบมาเพื่อใช้ในพื้นที่ จำกัด เช่นช่องใส่เครื่องยนต์สำหรับรถจักรยานยนต์และรถยนต์เพื่อการขันและคลายตัวยึดแบบปากแข็งอย่างรวดเร็ว
  • โครงสร้างส่วนหัวที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความทนทานและประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอตลอดอายุการใช้งานของเครื่องมือ
  • ตัวควบคุมความเร็วตัวแปรที่ใช้งานได้ด้วยมือช่วยให้สามารถควบคุมประสิทธิภาพได้อย่างราบรื่น
  • ตัวเครื่องคอมโพสิตและที่จับตามหลักสรีรศาสตร์ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความสะดวกสบายของผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งฉนวนกันความร้อนจากความเย็น

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเค้นCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์CFM @ โหลดเต็มช่วงแรงบิดไอเสียความเร็วฟรีความกว้างหัวความยาวราคา
INGERSOLL-RAND 1207MAX-D3 ประแจวงล้ออากาศหน้า 10-4 / 5 นิ้วความยาว | AE4JWW 5LAN5 1207MAX-D3ทริกเกอร์42310 ถึง 60 ฟุต - ปอนด์ด้านหน้าÃͺµèÍ¹Ò·Õ 2002"10.75 "฿14,380

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INGERSOLL-RAND 1105MAX-D3 ประแจวงล้อลม 3/8 นิ้ว Square Drive 300 รอบต่อนาที
฿14,055 / หน่วย