ULTRATECH 1158 Ibc Containment Unit เดรน 28 In.h
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน่วยบรรจุ IBC |
สี | สีเหลือง |
ความสูง | 28 " |
ความยาว | 62 " |
ความจุโหลด | 8500 ปอนด์ |
วัสดุ | เอทิลีน |
ความจุการรั่วไหล | 360 แกลลอน. |
ความกว้าง | 62 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 103.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 157.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 157.48 |
รหัส HS | 3926909985 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | ความจุโหลด | ความจุการรั่วไหล | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1057 | 33 " | 58.75 " | 16,000 ปอนด์ | 400 แกลลอน. | 58.75 " | ฿131,634 | ||
1157 | 28 " | 62 " | 8500 ปอนด์ | 360 แกลลอน. | 62 " | ฿94,908 | ||
1141 | 22 " | 124.5 " | ปอนด์ 8000 | 535 แกลลอน. | 61.625 " | ฿146,632 | RFQ
| |
1145 | 22 " | 124.5 " | ปอนด์ 8000 | 535 แกลลอน. | 61.625 " | ฿158,786 | RFQ
| |
1146 | 22 " | 124.5 " | ปอนด์ 8000 | 535 แกลลอน. | 61.625 " | ฿154,387 | RFQ
| |
1143 | 22 " | 124.5 " | ปอนด์ 8000 | 535 แกลลอน. | 61.625 " | ฿156,920 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.