ULTRATECH 1320 แท่นวางถังหกรั่วไหล 1 ถัง 1.5k Lb
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แท่นวางถังบรรจุถังรั่ว |
สี | สีเหลือง |
ความสูง | 5.75 " |
ความยาว | 30.5 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1500 |
วัสดุ | เอทิลีน |
จำนวนกลอง | 1 |
ความจุการรั่วไหล | 77 แกลลอน. |
ความกว้าง | 25.875 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 86.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 68.58 |
รหัส HS | 3926909985 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูง | ความยาว | ความจุโหลด | ความจุการรั่วไหล | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1321 ไม่ได้เจาะ | สีเหลือง | 5.75 " | 25.875 " | ปอนด์ 1500 | 11 แกลลอน. | 25.875 " | ฿9,508 | ||
1340 | สีเหลือง | 14 " | 48 " | ปอนด์ 1200 | 66 แกลลอน. | 24 " | ฿17,924 | ||
1345 | สีเหลือง | 6" | 56 " | ปอนด์ 1200 | 66 แกลลอน. | 25 " | ฿19,549 | ||
1341 | สีเหลือง | 6" | 56 " | ปอนด์ 2400 | 66 แกลลอน. | 25 " | ฿25,761 | ||
1346 | สีเหลือง | 6" | 56 " | ปอนด์ 2400 | 66 แกลลอน. | 25 " | ฿26,642 | ||
1326 | สีน้ำเงิน | 5.25 " | 74.25 " | 9000 ปอนด์ | 66 แกลลอน. | 50 " | ฿65,509 | ||
1327 | สีน้ำเงิน | 5.25 " | 98.5 " | 12,000 ปอนด์ | 75 แกลลอน. | 50 " | ฿80,529 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.