ULTRATECH 2370 ถาดรองน้ำหก 2-3/4 นิ้ว H 44 นิ้ว ยาว 8 แกลลอน
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถาดหก |
สี | Black |
ความสูง | 2.75 " |
ความยาว | 44 " |
วัสดุ | เอทิลีน |
ความจุการรั่วไหล | 8 แกลลอน. |
ความกว้าง | 23.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.97 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 113.03 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.2 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้าง | สี | ความสูง | ภายใน Dia | ความยาว | วัสดุ | ภายนอก Dia. | ความจุการรั่วไหล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1335 | 12 " | สีเหลือง | 4.75 " | - | 12 " | พีวีซี | - | 3 แกลลอน. | ฿3,447 | |
1330 | 18 " | สีเหลือง | 4.75 " | - | 18 " | พีวีซี | - | 5 แกลลอน. | ฿3,698 | |
1331 | 24 " | สีเหลือง | 4.75 " | - | 24 " | พีวีซี | - | 6.5 แกลลอน. | ฿4,398 | |
1332 | 30 " | สีเหลือง | 4.75 " | - | 30 " | พีวีซี | - | 9 แกลลอน. | ฿5,171 | |
1333 | 42 " | สีเหลือง | 4.75 " | - | 42 " | พีวีซี | - | 17 แกลลอน. | ฿6,588 | |
1334 | 48 " | สีเหลือง | 4.75 " | - | 48 " | พีวีซี | - | 20 แกลลอน. | ฿7,211 | |
1031 | 48 " | Black | 4.75 " | 120 " | 12 " | เอทิลีน | 120.5 " | 12 แกลลอน. | ฿4,228 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.