ULTRATECH 9626 แท่นวางถังหกรั่วไหล 3 ถัง 4.5k Lb
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แท่นวางถังบรรจุถังรั่ว |
สี | สีเหลือง |
ความสูง | 8.75 " |
ความยาว | 83 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 4500 |
วัสดุ | เอทิลีน |
จำนวนกลอง | 3 |
ความจุการรั่วไหล | 66 แกลลอน. |
ความกว้าง | 34.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 37.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.23 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 210.82 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 87.63 |
รหัส HS | 3926909985 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูง | ความยาว | ความจุโหลด | ความจุการรั่วไหล | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1320 | สีเหลือง | 5.75 " | 30.5 " | ปอนด์ 1500 | 77 แกลลอน. | 25.875 " | ฿20,225 | ||
1321 ไม่ได้เจาะ | สีเหลือง | 5.75 " | 25.875 " | ปอนด์ 1500 | 11 แกลลอน. | 25.875 " | ฿9,508 | ||
1340 | สีเหลือง | 14 " | 48 " | ปอนด์ 1200 | 66 แกลลอน. | 24 " | ฿17,924 | ||
1345 | สีเหลือง | 6" | 56 " | ปอนด์ 1200 | 66 แกลลอน. | 25 " | ฿19,549 | ||
1341 | สีเหลือง | 6" | 56 " | ปอนด์ 2400 | 66 แกลลอน. | 25 " | ฿25,761 | ||
1346 | สีเหลือง | 6" | 56 " | ปอนด์ 2400 | 66 แกลลอน. | 25 " | ฿26,642 | ||
1326 | สีน้ำเงิน | 5.25 " | 74.25 " | 9000 ปอนด์ | 66 แกลลอน. | 50 " | ฿65,509 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.