ULTRATECH 9652 Rolltop Drum Spll Containment ความยาว 188 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบบรรจุถังรั่ว Rolltop |
สี | สีเหลือง |
ความสูง | 79 " |
ความยาว | 188 " |
ความจุโหลด | 27,000 ปอนด์ |
วัสดุ | เอทิลีนความหนาแน่นสูง |
จำนวนกลอง | 12 |
ประเภทการเปิด | โรลท็อป |
ความจุการรั่วไหล | 225 แกลลอน. |
ความกว้าง | 62 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 630.49 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูง | ความยาว | ความจุโหลด | วัสดุ | ความจุการรั่วไหล | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9612 | สีเหลือง | 74 " | 67.25 " | 4500 ปอนด์ | เอทิลีน | 66 แกลลอน. | 41.25 " | ฿87,216 | RFQ
| |
9613 | สีเหลือง | 74 " | 67.25 " | 4500 ปอนด์ | เอทิลีน | 66 แกลลอน. | 41.25 " | ฿92,433 | RFQ
| |
9636 | สีเหลือง | 79 " | 64.5 " | 9000 ปอนด์ | เอทิลีน | 75 แกลลอน. | 62 " | ฿129,927 | RFQ
| |
9637 | สีเหลือง | 79 " | 64.5 " | 9000 ปอนด์ | เอทิลีน | 75 แกลลอน. | 62 " | ฿130,950 | RFQ
| |
9650 | สีเหลือง | 79 " | 126 " | 9000 ปอนด์ / ข้าง | เอทิลีน | 75 แกลลอน/ข้าง | 62 " | ฿259,238 | RFQ
| |
9651 | สีเหลือง | 79 " | 126 " | 9000 ปอนด์ / ข้าง | เอทิลีน | 75 แกลลอน/ข้าง | 62 " | ฿281,472 | RFQ
| |
9657 | สีเหลือง | 79 " | 312 " | 45,000 ปอนด์ | เอทิลีนความหนาแน่นสูง | 375 แกลลอน. | 62 " | ฿653,433 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.