UNISTRUT P4009-EG น็อตสปริง ขนาด 7/16-14 นิ้ว ชุบกัลวาไนซ์
รายการ: CF6EKL
รุ่น: P4009-EG
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สปริงอ่อนนุช |
เสร็จสิ้น | สังกะสีด้วยไฟฟ้า |
ขนาด | 7 / 16-14 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
P1006-0832EG | สังกะสีด้วยไฟฟ้า | - | - | RFQ
| |
P7006-1032EG | สังกะสีด้วยไฟฟ้า | 10 32-" | - | RFQ
| |
P1024S-EG | สังกะสีด้วยไฟฟ้า | 7 / 8-9 " | - | RFQ
| |
P1023S-EG | สังกะสีด้วยไฟฟ้า | 3 / 4 " | ฿220 | RFQ
| |
P1012S-EG | สังกะสีด้วยไฟฟ้า | 5 / 8 " | - | RFQ
| |
P1010-อจ | สังกะสีด้วยไฟฟ้า | 1 / 2 " | - | RFQ
| |
P1009-อจ | สังกะสีด้วยไฟฟ้า | 7 / 16 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.