United Abrasives-sait 23061 | ล้อตัด A36t 4 X.062 X5/8 19000 Rpm | 35kh24 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

UNITED ABRASIVES-SAIT 23061 CutOff Wheel A36T 4 x.062 x5 / 8 19000 rpm | AH4RPZ 35KH 24

UNITED ABRASIVES-SAIT 23061 ใบเจียร A36T 4 x.062 x5/8 19000 รอบต่อนาที

In Stock
รายการ: AH4RPZ รุ่น: 23061ข้ามอ้างอิง: 35KH24

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿221 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อตัดขัด
วัสดุขัดอลูมิเนียมออกไซด์
อาร์เบอร์โฮล5 / 8 "
เพชรที่น่าพิศวงไม่
ขบ36
แม็กซ์ RPM19,000
ความหนา1 / 16 "
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ4"
ประเภทล้อพิมพ์ฮิต

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)10.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.18
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIT

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุขัดอาร์เบอร์โฮลขบแม็กซ์ RPMความหนาเส้นผ่าศูนย์กลางล้อราคา
UNITED ABRASIVES-SAIT 22230 CutOff Wheel A60S 4-1 / 2 x.045 x7 / 8 | AG9WLW 22PT32 22230อลูมิเนียมออกไซด์7 / 8 "3613,3000.045 "4.5 "฿216
UNITED ABRASIVES-SAIT 22235 CutOff Wheel A60S 5 x.045 x7 / 8 12200 รอบต่อนาที | AG9WLX 22PT33 22235อลูมิเนียมออกไซด์7 / 8 "3612,2000.045 "5"฿245
UNITED ABRASIVES-SAIT 22240 CutOff Wheel A60S 6 x.045 x7 / 8 10200 rpm | AG9WLY 22PT34 22240อลูมิเนียมออกไซด์7 / 8 "3610,2000.045 "6"฿266
UNITED ABRASIVES-SAIT 23012 CutOff Wheel A36T 2 x.035 x1 / 4 30558 รอบต่อนาที | AH4RPY 35KH 22 23012อลูมิเนียมออกไซด์1 / 4 "3630,5580.035 "2"฿169
UNITED ABRASIVES-SAIT 23100 CutOff Wheel A24R 4-1 / 2 x3 / 32 x7 / 8 | AH4RQA 35KH 25 23100อลูมิเนียมออกไซด์7 / 8 "2413,3003 / 32 "4.5 "฿226
UNITED ABRASIVES-SAIT 23251 CutOff Wheel A60T 7 x.062 x1-1 / 4 | AH4RQB 35KH 26 23251อลูมิเนียมออกไซด์1.25 "6087321 / 16 "7"฿1,022
UNITED ABRASIVES-SAIT 23323 CutOff Wheel Z-Tech 4 x.045 x5 / 8 | AH4RQC 35KH27 23323เซอร์โคเนียอลูมินา5 / 8 "3619,0000.045 "4"฿217

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

UNITED ABRASIVES-SAIT 23061 ใบเจียร A36T 4 x.062 x5/8 19000 รอบต่อนาที
฿221 / หน่วย