UNITED BRASS WORKS 307145 เกทวาล์ว หน้าแปลน 1 นิ้ว เหล็กคาร์บอน
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วประตู |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ประเภทการเชื่อมต่อ | หน้าแปลน |
จัดการวัสดุ | เหล็กหล่อเหนียว |
ประเภทการจัดการ | ล้อหมุน |
ทางเข้าสู่ความยาวขาออก | 9 45 / 64 " |
สูงสุด อุณหภูมิของไหล | 500 องศา F |
สูงสุด แรงดันน้ำ | 750 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดท่อ | 1" |
วัสดุต้นกำเนิด | เหล็กสแตนเลส 410 |
ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center | 10 " |
ประเภทก้านวาล์ว | ไม่เพิ่มขึ้น |
วัสดุลิ่ม | เหล็กกล้าไร้สนิม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.46 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 26.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.8 |
รหัส HS | 8481801070 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ทางเข้าสู่ความยาวขาออก | ขนาดท่อ | ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
307155 | 9 45 / 64 " | 1.25 " | 10 " | ฿219,703 | |
307165 | 10 29 / 32 " | 1.5 " | 12.5 " | ฿203,572 | |
307175 | 12.593 | 2" | 18 " | ฿97,046 | |
314008 | 9 45 / 64 " | 1" | 8-3 / 32 " | ฿288,986 | |
314012 | 9 45 / 64 " | 1.25 " | 8-3 / 32 " | ฿308,656 | |
314016 | 10 29 / 32 " | 1.5 " | 8.593 | ฿288,598 | |
314020 | 12.593 | 2" | 9-13 / 64 " | ฿278,237 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.