UNITHERM CF6-1-24X25 ฉนวนเซรามิค 24 นิ้ว กว้าง 25 ฟุต
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฉนวนใยเซรามิก |
ประมาณ. ค่า "R" | 1.06 |
ความหนาแน่น | 6 ลบ.ม. ft./lb. |
ความยาว | 25ft |
วัสดุ | อลูมิเนียมซิลิเกตไฟเบอร์ |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 2300 องศา F |
ความหนา | 1" |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.07 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 46.74 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 49.53 |
รหัส HS | 6903200000 |
รุ่น | ความหนาแน่น | ชิ้น | ความยาว | วัสดุ | แม็กซ์ ชั่วคราว | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF8-1-24X25 | 8 ลบ.ม. ft./lb. | ฉนวนใยเซรามิก | 25ft | อลูมิเนียมซิลิเกตไฟเบอร์ | 2300 องศา F | 1" | 24 " | ฿8,436 | |
CF8-5-24X50 | 8 ลบ.ม. ft./lb. | ฉนวนใยเซรามิก | 50ft | อลูมิเนียมซิลิเกตไฟเบอร์ | 2300 องศา F | 1 / 2 " | 24 " | ฿12,468 | |
CF8-1-48X25 | 8 ลบ.ม. ft./lb. | ฉนวนใยเซรามิก | 25ft | อลูมิเนียมซิลิเกตไฟเบอร์ | 2300 องศา F | 1" | 48 " | ฿16,688 | |
CF8-2-24XX125 | 8 ลบ.ม. ft./lb. | ฉนวนใยเซรามิก | 12.5ft | อลูมิเนียมซิลิเกตไฟเบอร์ | 2300 องศา F | 2" | 24 " | ฿11,851 | |
CF8-2-48X125 | 8 ลบ.ม. ft./lb. | ฉนวนใยเซรามิก | 12.5ft | อลูมิเนียมซิลิเกตไฟเบอร์ | 2300 องศา F | 2" | 48 " | ฿22,750 | |
CF6-1-48X25 | 6 ปอนด์ | ผ้าห่มใยเซรามิค | 25ft | อลูมินาและซิลิเกต | 2300 องศา F | 1" | 48 " | ฿17,715 | |
CF6-2-24X125 | 6 ปอนด์ | ผ้าห่มใยเซรามิค | 12.5ft | อลูมินาและซิลิเกต | 2300 องศา F | 2" | 24 " | ฿10,753 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.