UNITHERM เสื้อท่อ UVST 1916 ยาว 19 นิ้ว กว้าง 16 นิ้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฉนวนท่อ |
เหมาะกับ Max. OD | 2 "ถึง 4" |
วัสดุฉนวนกันความร้อน | เซรามิกไฟเบอร์กลาส |
วัสดุแจ็คเก็ต | ผ้าไฟเบอร์กลาสเคลือบไม่ติด |
ความยาว | 19 " |
อุณหภูมิ คะแนน | 2000 องศา F |
ความหนา | 1" |
ความกว้าง | 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. สายรัดถูกปั่นอย่างระมัดระวังโดยใช้เส้นด้ายไฟเบอร์กลาสเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่น ทนทานต่อสารเคมีส่วนใหญ่ และความสามารถในการทนต่ออุณหภูมิที่สูงถึง 1000 F คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้เข้ากันได้กับแจ็คเก็ตฉนวน UniVest หรือผ้าห่มนวม
A. เส้นใยเซรามิกถูกนำมาใช้ในปลอกหุ้มฉนวนเพื่อให้ทนทานต่อการกัดกร่อน ป้องกันอัคคีภัย การดูดซับเสียง ความต้านทานแรงดึง และเสถียรภาพทางความร้อนที่ดีเยี่ยม วัสดุนี้สามารถรองรับอุณหภูมิสูงสุดที่ 2300 องศาฟาเรนไฮต์ และยอมรับการใช้งานกับหน้าร้อนและฉนวนสำรองที่หลากหลายในเตาเผา เตาเผา และอื่นๆ ซึ่งต้องการการกักเก็บความร้อนที่อุณหภูมิสูง
A.
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
ยูวีเอสที 1302 | 13 " | 2" | ฿1,534 | ||
ยูวีเอสที 1304 | 13 " | 4" | ฿2,913 | ||
ยูวีเอสที 1305 | 13 " | 5" | ฿3,453 | ||
ยูวีเอสที 1306 | 13 " | 6" | ฿3,992 | ||
ยูวีเอสที 1308 | 13 " | 8" | ฿5,173 | ||
ยูวีเอสที 1310 | 13 " | 10 " | ฿6,366 | ||
ยูวีเอสที 1312 | 13 " | 12 " | ฿7,550 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.