UNITHERM เสื้อท่อ UVST 2512 ยาว 25 นิ้ว กว้าง 12 นิ้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฉนวนท่อ |
เหมาะกับ Max. OD | 4 "ถึง 6" |
วัสดุฉนวนกันความร้อน | เซรามิกไฟเบอร์กลาส |
วัสดุแจ็คเก็ต | ผ้าไฟเบอร์กลาสเคลือบไม่ติด |
ความยาว | 25 " |
อุณหภูมิ คะแนน | 2000 องศา F |
ความหนา | 1" |
ความกว้าง | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.66 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
ยูวีเอสที 1302 | 13 " | 2" | ฿1,534 | ||
ยูวีเอสที 1304 | 13 " | 4" | ฿2,913 | ||
ยูวีเอสที 1305 | 13 " | 5" | ฿3,453 | ||
ยูวีเอสที 1306 | 13 " | 6" | ฿3,992 | ||
ยูวีเอสที 1308 | 13 " | 8" | ฿5,173 | ||
ยูวีเอสที 1310 | 13 " | 10 " | ฿6,366 | ||
ยูวีเอสที 1312 | 13 " | 12 " | ฿7,550 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.