จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

USA SEALING BULK-FG-1288 ปะเก็นหน้าแปลนนีโอพรีน, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5-7/8 นิ้ว, สีดำ | CE9UVW 55ZH84

USA SEALING BULK-FG-1288 ปะเก็นหน้าแปลนนีโอพรีน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5-7/8 นิ้ว สีดำ

In Stock
รายการ: CE9UVW รุ่น: BULK-FG-1288ข้ามอ้างอิง: 55ZH84

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿95 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปะเก็นหน้าแปลน
สีBlack
ภายใน Dia3-1 / 2 "
ตรวจจับโลหะได้ไม่
ภายนอก Dia.5-7 / 8 "
ขนาดท่อ3"
ความหนา1 / 16 "
ชนิดภาพเขียนแหวน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีความหนาราคา
USA SEALING BULK-FG-4306 ปะเก็นหน้าแปลนนีโอพรีน, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5-7/8 นิ้ว, สีขาว | CE9UVU 55ZJ22 BULK-FG-4306ขาว1 / 16 "฿625
USA SEALING BULK-FG-4352 ปะเก็นหน้าแปลนนีโอพรีน, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5-7/8 นิ้ว, สีขาว | CE9UVV 55ZJ31 BULK-FG-4352ขาว1 / 8 "฿1,134
USA SEALING BULK-FG-1311 ปะเก็นหน้าแปลนนีโอพรีน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5-7/8 นิ้ว สีดำ | CE9UVX 55ZH94 BULK-FG-1311Black1 / 8 "฿196
USA SEALING BULK-FG-4122 ปะเก็นหน้าแปลนนีโอพรีน, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5-7/8 นิ้ว, สีดำ | CE9UVY 55ZJ63 BULK-FG-4122Black1 / 16 "฿625
USA SEALING BULK-FG-4168 ปะเก็นหน้าแปลนนีโอพรีน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5-7/8 นิ้ว สีดำ | CE9UVZ 55ZJ74 BULK-FG-4168Black1 / 8 "฿1,134

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

USA SEALING BULK-FG-1288 ปะเก็นหน้าแปลนนีโอพรีน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5-7/8 นิ้ว สีดำ
฿95 / หน่วย