จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

USA SEALING BULK-FG-1744 ปะเก็นหน้าแปลนกราไฟท์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5-1/4 นิ้ว สีเทาเข้ม | CF2BMC 55YY77

USA SEALING BULK-FG-1744 ปะเก็นหน้าแปลนกราไฟท์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5-1/4 นิ้ว สีเทาเข้ม

In Stock
รายการ: CF2BMC รุ่น: BULK-FG-1744ข้ามอ้างอิง: 55YY77

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿215 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปะเก็นหน้าแปลน
รูกลอน4
สีสีเทาเข้ม
ภายใน Dia1-21 / 32 "
ตรวจจับโลหะได้ไม่
ภายนอก Dia.5-1 / 4 "
ขนาดท่อ1-1 / 4 "
ความหนา1 / 16 "
ชนิดภาพเขียนเต็มหน้า

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาราคา
USA SEALING BULK-FG-1767 ปะเก็นหน้าแปลนกราไฟท์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5-1/4 นิ้ว สีเทาเข้ม | CF2BMD55ปป88 BULK-FG-17671 / 8 "฿401

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

USA SEALING BULK-FG-1744 ปะเก็นหน้าแปลนกราไฟท์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5-1/4 นิ้ว สีเทาเข้ม
฿215 / หน่วย