จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

USA SEALING BULK-FG-4231 ปะเก็นหน้าแปลน Neoprene, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3-7 / 8 นิ้ว, สีขาว | CE9UYW 55ZA96

USA SEALING BULK-FG-4231 ปะเก็นหน้าแปลนนีโอพรีน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3-7/8 นิ้ว สีขาว

In Stock
รายการ: CE9UYW รุ่น: BULK-FG-4231ข้ามอ้างอิง: 55ZA96

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿80 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปะเก็นหน้าแปลน
รูกลอน4
สีขาว
ภายใน Dia1-1 / 16 "
ตรวจจับโลหะได้ไม่
ภายนอก Dia.3-7 / 8 "
ขนาดท่อ3 / 4 "
ความหนา1 / 8 "
ชนิดภาพเขียนเต็มหน้า

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีความหนาราคา
USA SEALING BULK-FG-4185 ปะเก็น Neoprene Flange, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3-7 / 8 นิ้ว, สีขาว | CE9UYV 55ZA87 BULK-FG-4185ขาว1 / 16 "฿58
USA SEALING BULK-FG-1328 ปะเก็น Neoprene Flange, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3-7 / 8 นิ้ว, สีดำ | CE9UYX 55ZA52 BULK-FG-1328Black1 / 16 "฿49
USA SEALING BULK-FG-1351 ปะเก็นหน้าแปลน Neoprene, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3-7 / 8 นิ้ว, สีดำ | CE9UYY 55ZA57 BULK-FG-1351Black1 / 8 "฿102
USA SEALING BULK-FG-4001 ปะเก็นหน้าแปลน Neoprene, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3-7 / 8 นิ้ว, สีดำ | CE9UYZ 55ZC24 BULK-FG-4001Black1 / 16 "฿58
USA SEALING BULK-FG-4047 Neoprene Flange Gasket, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3-7 / 8 นิ้ว, สีดำ | CE9UZA 55ZC46 BULK-FG-4047Black1 / 8 "฿80
USA SEALING BULK-FG-4553 ปะเก็นหน้าแปลน Neoprene, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3-7 / 8 นิ้ว, สีดำ | CE9UZB 55ZC68 BULK-FG-4553Black1 / 16 "฿73
USA SEALING BULK-FG-4599 ปะเก็นหน้าแปลน Neoprene, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3-7 / 8 นิ้ว, สีดำ | CE9UZC 55ZC77 BULK-FG-4599Black1 / 8 "฿100

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

USA SEALING BULK-FG-4231 ปะเก็นหน้าแปลนนีโอพรีน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3-7/8 นิ้ว สีขาว
฿80 / หน่วย