USEM U1P3D มอเตอร์ 3 เฟส 1hp 1200rpm 208-230/460 Eff 82.5
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เอนกประสงค์ |
ตลับ | ลูกบอล |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กลุ่มประสิทธิภาพ | พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ |
กรอบ | 145T |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
แอมป์โหลดเต็ม | 3.6-3.5/1.8 |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | คะแนน NEMA Premium |
HP | 1 |
Hz | 50/60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
ความยาวเพลาน้อย | 10 9 / 16 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | แอปพลิเคชันทั่วไป |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | แนวนอนหรือแนวตั้ง Shaft Down |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแข็ง |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | คีย์ |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
การติด | ฐาน |
แผ่นป้าย RPM | 1200 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | ลด 82.5% |
จำนวนความเร็ว | 1 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 12 13 / 16 " |
ระยะ | 3 |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
กลุ่ม RPM | 1101-1200 |
ช่วง RPM | 1101-1200 |
ปัจจัยการบริการ | 1.25 |
เพลา Dia | 7 / 8 " |
ความยาวเพลา | 2.25 " |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
การประกัน | 2 ปี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.71 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.37 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 39.37 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32 |
รหัส HS | 8501524000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | แผ่นป้าย RPM | กรอบ | วัสดุกรอบ | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | กลุ่ม RPM | ช่วง RPM | เพลา Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ยูวันพีทูดี | 1800 | 143T | เหล็ก | ลด 85.5% | 12 13 / 16 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 7 / 8 " | ฿22,640 | |
ยูวันพีทูดี | 3600 | 143T | เหล็ก | ลด 84.0% | 13 " | 3001-3600 | 3001-3600 | 7 / 8 " | ฿24,752 | |
ยูวันพีทูดี | 1800 | 145T | เหล็ก | ลด 86.5% | 13 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 7 / 8 " | ฿29,415 | |
ยูวันพีทูดี | 1200 | 182T | อลูมิเนียม | ลด 87.5% | 16 2 / 8 " | 1101-1200 | 1101-1200 | 1.125 " | ฿36,538 | |
ยูวันพีทูดี | 3600 | 145T | เหล็ก | ลด 85.5% | 13 " | 3001-3600 | 3001-3600 | 7 / 8 " | ฿25,766 | |
ยูวันพีทูดี | 1800 | 145T | เหล็ก | ลด 86.5% | 13 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 7 / 8 " | ฿31,260 | |
ยูวันพีทูดี | 1200 | 184T | อลูมิเนียม | ลด 88.5% | 16 2 / 8 " | 1101-1200 | 1101-1200 | 1.125 " | ฿41,517 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.