VAL-MATIC 1808A.1 เช็ควาล์วเงียบ เหล็กหล่อ Astm A 126
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วตรวจสอบเงียบ |
ประเภทการเชื่อมต่อ | Flanged |
แคร็กความดัน | 0.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ไหล | สูงสุด 1600 gpm |
ความยาว | 12.5 " |
วัสดุ | เหล็กหล่อ ASTM A 126 |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศา F |
สูงสุด แรงดันน้ำ | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้งหรือแนวนอน |
วัสดุเบาะ | ตะกั่วทองแดงฟรี |
ขนาด | 8 |
วัสดุสปริง | เหล็กสแตนเลส 316 |
ความกว้าง | 13.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 63.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 36.83 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.83 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 37.08 |
รหัส HS | 8481302010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ไหล | ความยาว | ขนาด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
1825A.1 | สูงสุด 150 gpm | 5.5 " | 2.5 " | 7" | ฿36,788 | |
1803A.1 | สูงสุด 225 gpm | 6" | 3" | 7.5 " | ฿40,413 | |
1804A.1 | สูงสุด 400 gpm | 7.25 " | 4mm | 9" | ฿51,947 | |
1805A.1 | สูงสุด 625 gpm | 8.5 " | 5" | 10 " | ฿70,341 | |
1806A.1 | สูงสุด 900 gpm | 9.75 " | 6 | 11 " | ฿90,170 | |
1810A.1 | สูงสุด 2500 gpm | 15.5 " | 10 | 16 " | ฿189,561 | |
1812A.1 | สูงสุด 3500 gpm | 19 " | 12 " | 20 " | ฿294,683 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.