VAL-MATIC 508ABF เช็ควาล์วแอคทูเอเตอร์สวิงเฟล็กซ์แบ็คโฟลว์
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Swing Flex Back Flow Actuator เช็ควาล์ว |
ประเภทการเชื่อมต่อ | Flanged |
แคร็กความดัน | 0.25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ไหล | 2250 กรัมต่อนาที |
ความยาว | 19.5 |
วัสดุ | เหล็กหล่อ ASTM A 126 |
แม็กซ์ ชั่วคราว | -70 องศาถึง 215 องศา F |
สูงสุด แรงดันน้ำ | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามแนวนอน |
วัสดุเบาะ | Buna N. |
ขนาด | 8 |
ความกว้าง | 13.5 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 131.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 107.95 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 8481302010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ไหล | ความยาว | ขนาด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
502เอบีเอฟ | 110 กรัมต่อนาที | 8" | 2" | 6 | ฿53,007 | |
525เอบีเอฟ | 220 กรัมต่อนาที | 8.5 " | 2/1/02 | 7 | ฿64,759 | |
503เอบีเอฟ | 300 กรัมต่อนาที | 9.5 " | 3" | 7.5 | ฿58,193 | |
504เอบีเอฟ | 500 กรัมต่อนาที | 11 " | 4mm | 9 | ฿68,516 | |
506เอบีเอฟ | 1000 กรัมต่อนาที | 15 " | 6 | 11 | ฿103,786 | |
510เอบีเอฟ | 2500 กรัมต่อนาที | 24.5mm | 10 | 16 | ฿264,415 | |
512เอบีเอฟ | 4000 กรัมต่อนาที | 27.5mm | 12 " | 19 | ฿422,862 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.