Val-matic 5800.75rtl | ปลั๊กวาล์ว 3/4 นิ้วแบบก้านโยก Ci | 5wmc6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VAL-MATIC 5800.75RTL ปลั๊กวาล์ว 3/4 นิ้วก้านบังคับ Ci | AE7BJQ 5WMC6

VAL-MATIC 5800.75RTL ปลั๊กวาล์ว 3/4 นิ้ว ก้านโยก ทำงาน Ci

In Stock
รายการ: AE7BJQ รุ่น: 5800.75RTLข้ามอ้างอิง: 5WMC6
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
฿11,112 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลั๊กวาล์ว
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กหล่อ
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร37
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
ประเภทการจัดการคันโยกดำเนินการ
แม็กซ์ ความดัน175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความสูงโดยรวม5 1 / 6 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.125 "
ขนาดท่อ3 / 4 "
วัสดุซีลเทียม-N
ชั่วคราว พิสัย-30 องศา F ถึง 150 องศา F
การออกแบบวาล์ว2-Way

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.22
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.22
รหัส HS8481809050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรประเภทการเชื่อมต่อประเภทการจัดการจำนวนสลักเกลียวความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดท่อราคา
VAL-MATIC 5800.5RTL ปลั๊กวาล์ว 1/2 นิ้วก้านบังคับ Ci | AE7BJP 5WMC 5 5800.5RTL37เอฟเอ็นพีทีคันโยกดำเนินการ-5 1 / 6 "4.125 "1 / 2 "฿10,682
VAL-MATIC 5801RTL ปลั๊กวาล์ว 1 นิ้วก้านบังคับ Ci | AE7BJR 5WMC7 5801RTL37เอฟเอ็นพีทีคันโยกดำเนินการ-5 1 / 6 "3.125 "1"฿11,398
VAL-MATIC 5801.25RLT ปลั๊กวาล์ว, 1 1/4 นิ้ว, แบบก้านโยก, FNPT | AE7BJT 5WMC8 5801.25RLT37เอฟเอ็นพีทีคันโยกดำเนินการ-7.13 "6.75 "1.25 "฿12,877
VAL-MATIC 5801.5RTL ปลั๊กวาล์ว 1 1/2 นิ้ว Lever Operated Ci | AE7BJU 5WMC9 5801.5RTL37เอฟเอ็นพีทีคันโยกดำเนินการ-7.13 "6.75 "1.5 "฿14,164
VAL-MATIC 5802RTL Plug Valve 2 นิ้ว Lever Operated Ci | AE7BJV 5WMD0 5802RTL150เอฟเอ็นพีทีคันโยกดำเนินการ-7.13 "5.25 "2"฿15,642
VAL-MATIC 5825RN ปลั๊กวาล์ว 2 1/2 นิ้ว Nut Operated Ci | AE7BJW 5WMD1 5825ร.น240Flangedโดยตรงอ่อนนุชดำเนินการ414.125 "7.5 "2.5 "฿32,812
VAL-MATIC 5803RN ปลั๊กวาล์ว 3 นิ้ว Nut Operated Ci | AE7BJX 5WMD2 5803ร.น320Flangedโดยตรงอ่อนนุชดำเนินการ414.125 "8"3"-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VAL-MATIC 5800.75RTL ปลั๊กวาล์ว 3/4 นิ้ว ก้านโยก ทำงาน Ci
฿11,112 / หน่วย