VAL-MATIC 5801.25RLT ปลั๊กวาล์ว 1 1/4 นิ้ว ก้านโยก FNPT
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลั๊กวาล์ว |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | 37 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
ประเภทการจัดการ | คันโยกดำเนินการ |
แม็กซ์ ความดัน | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความสูงโดยรวม | 7.13 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 6.75 " |
ขนาดท่อ | 1.25 " |
วัสดุซีล | เทียม-N |
ชั่วคราว พิสัย | -30 องศา F ถึง 150 องศา F |
การออกแบบวาล์ว | 2-Way |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.21 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 26.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.8 |
รหัส HS | 8481809050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. บอลวาล์วมีรูตรงกลางและจานทรงกลม มีแผ่นดิสก์รูปกรวยหรือทรงกระบอกที่มีช่องเปิดแบบเจาะซึ่งไหลผ่านวาล์วปลั๊ก ในขณะที่บอลวาล์ว ดิสก์หรือบอลมีขนาดเล็กกว่าดิสก์หรือเสียบปลั๊กวาล์ว ปลั๊กวาล์วให้การปิดที่แน่นกว่าบอลวาล์วด้วยเหตุนี้
A. ปลั๊กวาล์วเรียกอีกอย่างว่าวาล์วแบบบางและให้การควบคุมการเปิด/ปิดโดยสูญเสียแรงดันเพียงเล็กน้อย
A. การกระทำผิดปกติของปลั๊กวาล์วจะหมุนปลั๊กเข้าและออกจากตำแหน่งนั่งโดยมีการสัมผัสน้อยที่สุด จึงป้องกันแรงบิดและการสึกหรอสูง
A. ฝาปิดช่องเปิดด้านบนทั้งหมดช่วยให้ตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องถอดวาล์วออกจากท่อ
A. แผ่นชิม POP (การป้องกันการบรรจุเกิน) ช่วยป้องกันการบรรจุโดยหลีกเลี่ยงการโอเวอร์โหลดระหว่างการปรับหรือเปลี่ยนพื้นที่
รุ่น | ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | ประเภทการเชื่อมต่อ | ประเภทการจัดการ | จำนวนสลักเกลียว | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5800.5RTL | 37 | เอฟเอ็นพีที | คันโยกดำเนินการ | - | 5 1 / 6 " | 4.125 " | 1 / 2 " | ฿10,682 | |
5800.75RTL | 37 | เอฟเอ็นพีที | คันโยกดำเนินการ | - | 5 1 / 6 " | 4.125 " | 3 / 4 " | ฿11,112 | |
5801RTL | 37 | เอฟเอ็นพีที | คันโยกดำเนินการ | - | 5 1 / 6 " | 3.125 " | 1" | ฿11,398 | |
5801.5RTL | 37 | เอฟเอ็นพีที | คันโยกดำเนินการ | - | 7.13 " | 6.75 " | 1.5 " | ฿14,164 | |
5802RTL | 150 | เอฟเอ็นพีที | คันโยกดำเนินการ | - | 7.13 " | 5.25 " | 2" | ฿15,642 | |
5825ร.น | 240 | Flanged | โดยตรงอ่อนนุชดำเนินการ | 4 | 14.125 " | 7.5 " | 2.5 " | ฿32,812 | |
5803ร.น | 320 | Flanged | โดยตรงอ่อนนุชดำเนินการ | 4 | 14.125 " | 8" | 3" | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.